Eaton EMS2 EMS2-DOS-T-3-24VDC Directstarter, 24 V DC, 0,18 - 3 A, Push-In-klemmen, NOOD-Stop, PTB 19 ATEX 3000
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Instelbereik overbelastingsbeveiliging
Beschermingsgraad (IP)
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V
Breedte
Ondersteunt protocol voor MODBUS
Geschikt voor noodstop
Ondersteunt protocol voor PROFIBUS
Opgenomen vermogen
Geschikt voor railmontage
Hoogte
Type stuurspanning
Nom. bedrijfsstroom bij AC-3, 400 V
Met transformator
Diepte
Aantal signaallampen
Ondersteunt protocol voor ASI
Ondersteunt protocol voor Data-Highway
Ondersteunt protocol TCP/IP
Aantal hulpcontacten als maakcontact
Aantal commandoposities
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact
Ondersteunt protocol voor overige bussystemen
Nom. stuurspanning bij DC
Nom. bedrijfsstroom Ie
Ondersteunt protocol voor CAN
Externe reset mogelijk
Ondersteunt protocol voor LON
Nom. vermogen bij AC-3, 230 V, 3-fase
Ondersteunt Protocol voor SERCOS
Met zekering
Ondersteunt protocol voor INTERBUS
Aanloopklasse
Uitvoering elektrische aansluiting voor hulp- en stuurstroomcircuit
Nom. stuurspanning bij AC 50 Hz
Nom. vermogen, 460 V, 60Hz, 3-fase
Ondersteunt protocol voor INTERBUS-Safety
Ondersteunt protocol voor EtherNet/IP
Nom. stuurspanning bij AC 60 Hz
Ondersteunt protocol voor DeviceNet
Ondersteunt protocol voor PROFIsafe
Ondersteunt protocol voor PROFINET IO
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit
Temperatuurgecompenseerde overbelastingsbeveiliging
Voorwaardelijke nom. kortsluitstroom, type 1, 480 Y/277 V
Ondersteunt protocol voor SUCONET
Voorwaardelijke nom. kortsluitstroom, type 1, 600 Y/347 V
Ondersteunt protocol voor SafetyBUS p
Ondersteunt protocol voor AS-Interface Safety at Work
Voorwaardelijke nom. kortsluitstroom, type 2, 230 V
Ondersteunt protocol voor PROFINET CBA
Voorwaardelijke nom. kortsluitstroom, type 2, 400 V
Met kortsluitactivering
Coördinatieklasse volgens IEC 60947-4-3
Nom. vermogen, 575 V, 60Hz, 3-fase
Ondersteunt protocol voor DeviceNet Safety
Omgevingstemperatuur, bedrijfsbovengrens
Ondersteunt protocol voor Foundation Fieldbus
Type motorstarter