Directstarter, basiscomponent: MSC, Aanwijzingen: Geschikt ook voor motoren uit de efficiencyklasse IE3., IE3-apparaten zijn met het logo op de verpakking gemarkeerd., , Motorgegevens, nom. vermogen AC-3 380 V 400 V 415 V: P= 5.5 kW, , Motorgegevens, nom. vermogen AC-3 500 V: P= 5.5 kW, , Motorgegevens, Nominale bedrijfsstroom AC-3 500 V: Ie= 9 A, , Motorgegevens, Nominale kortsluitstroom 500 V: Iq= 50 kA, Instelbereik thermische beveiliging: Ir= 3 - 12 A, Coördinatieklasse: Coördinatieklasse “1”, Coördinatieklasse “2”, Bedieningsspanning: 24 V DC, Gelijkspanning, normen en bepalingen: IEC/EN 60947-4-1, VDE 0660
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Instelbereik overbelastingsbeveiliging
Beschermingsgraad (IP)
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V
Ondersteunt protocol voor MODBUS
Breedte
Ondersteunt protocol voor PROFIBUS
Hoogte
Geschikt voor railmontage
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact
Type stuurspanning
Met transformator
Nom. bedrijfsstroom bij AC-3, 400 V
Aantal commandoposities
Diepte
Ondersteunt protocol voor EtherNet/IP
Ondersteunt Protocol voor SERCOS
Aantal hulpcontacten als maakcontact
Nom. bedrijfsstroom Ie
Externe reset mogelijk
Ondersteunt protocol voor Data-Highway
Ondersteunt protocol voor CAN
Opgenomen vermogen
Omgevingstemperatuur, bedrijfsbovengrens
Ondersteunt protocol voor AS-Interface Safety at Work
Geschikt voor noodstop
Ondersteunt protocol voor LON
Nom. stuurspanning bij DC
Ondersteunt protocol voor INTERBUS-Safety
Aantal signaallampen
Temperatuurgecompenseerde overbelastingsbeveiliging
Ondersteunt protocol voor INTERBUS
Ondersteunt protocol TCP/IP
Ondersteunt protocol voor PROFIsafe
Uitvoering elektrische aansluiting voor hulp- en stuurstroomcircuit
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit
Voorwaardelijke nom. kortsluitstroom, type 1, 480 Y/277 V
Ondersteunt protocol voor DeviceNet
Ondersteunt protocol voor PROFINET CBA
Voorwaardelijke nom. kortsluitstroom, type 2, 230 V
Ondersteunt protocol voor PROFINET IO
Ondersteunt protocol voor ASI
Nom. vermogen, 575 V, 60Hz, 3-fase
Voorwaardelijke nom. kortsluitstroom, type 1, 600 Y/347 V
Aanloopklasse
Ondersteunt protocol voor SUCONET
Ondersteunt protocol voor SafetyBUS p
Met zekering
Nom. stuurspanning bij AC 50 Hz
Ondersteunt protocol voor DeviceNet Safety
Ondersteunt protocol voor overige bussystemen
Ondersteunt protocol voor Foundation Fieldbus
Met kortsluitactivering
Type motorstarter
Nom. stuurspanning bij AC 60 Hz
Coördinatieklasse volgens IEC 60947-4-3
Nom. vermogen bij AC-3, 230 V, 3-fase
Nom. vermogen, 460 V, 60Hz, 3-fase
Voorwaardelijke nom. kortsluitstroom, type 2, 400 V