Directstarter, basiscomponent: MSC, Aanwijzingen: Geschikt ook voor motoren uit de efficiencyklasse IE3., IE3-apparaten zijn met het logo op de verpakking gemarkeerd., , Motorgegevens, nom. vermogen AC-3 380 V 400 V 415 V: P= 1.5 kW, Instelbereik thermische beveiliging: Ir= 1 - 4 A, Coördinatieklasse: Coördinatieklasse “1”, Bedieningsspanning: 230 V 50 Hz, 240 V 60 Hz, Wisselspanning, normen en bepalingen: IEC/EN 60947-4-1, VDE 0660
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Instelbereik overbelastingsbeveiliging
Beschermingsgraad (IP)
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V
Geschikt voor noodstop
Ondersteunt protocol voor MODBUS
Breedte
Ondersteunt protocol voor PROFIBUS
Diepte
Geschikt voor railmontage
Type stuurspanning
Met transformator
Nom. bedrijfsstroom bij AC-3, 400 V
Hoogte
Met zekering
Ondersteunt protocol TCP/IP
Opgenomen vermogen
Ondersteunt protocol voor Data-Highway
Ondersteunt protocol voor CAN
Ondersteunt protocol voor ASI
Aantal commandoposities
Aantal hulpcontacten als maakcontact
Ondersteunt protocol voor AS-Interface Safety at Work
Ondersteunt protocol voor Foundation Fieldbus
Aantal signaallampen
Ondersteunt protocol voor PROFIsafe
Ondersteunt protocol voor INTERBUS
Ondersteunt protocol voor LON
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact
Ondersteunt protocol voor EtherNet/IP
Ondersteunt protocol voor overige bussystemen
Nom. bedrijfsstroom Ie
Ondersteunt protocol voor DeviceNet
Nom. stuurspanning bij AC 50 Hz
Ondersteunt Protocol voor SERCOS
Ondersteunt protocol voor PROFINET IO
Omgevingstemperatuur, bedrijfsbovengrens
Externe reset mogelijk
Ondersteunt protocol voor INTERBUS-Safety
Ondersteunt protocol voor SUCONET
Temperatuurgecompenseerde overbelastingsbeveiliging
Met kortsluitactivering
Aanloopklasse
Ondersteunt protocol voor SafetyBUS p
Uitvoering elektrische aansluiting voor hulp- en stuurstroomcircuit
Nom. vermogen, 575 V, 60Hz, 3-fase
Ondersteunt protocol voor DeviceNet Safety
Voorwaardelijke nom. kortsluitstroom, type 1, 480 Y/277 V
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit
Voorwaardelijke nom. kortsluitstroom, type 1, 600 Y/347 V
Nom. stuurspanning bij AC 60 Hz
Type motorstarter
Ondersteunt protocol voor PROFINET CBA
Voorwaardelijke nom. kortsluitstroom, type 2, 230 V
Nom. stuurspanning bij DC
Nom. vermogen bij AC-3, 230 V, 3-fase
Coördinatieklasse volgens IEC 60947-4-3
Nom. vermogen, 460 V, 60Hz, 3-fase