Directstarter, basiscomponent: MSC, Aanwijzingen: Geschikt ook voor motoren uit de efficiencyklasse IE3., IE3-apparaten zijn met het logo op de verpakking gemarkeerd., , Motorgegevens, nom. vermogen AC-3 380 V 400 V 415 V: P= 11 kW, , Motorgegevens, nom. vermogen AC-3 500 V: P= 15 kW, , Motorgegevens, Nominale bedrijfsstroom AC-3 500 V: Ie= 23.4 A, , Motorgegevens, Nominale kortsluitstroom 500 V: Iq= 50 kA, Instelbereik thermische beveiliging: Ir= 8 - 32 A, Coördinatieklasse: Coördinatieklasse “1”, Coördinatieklasse “2”, Bedieningsspanning: 24 V DC, Gelijkspanning, normen en bepalingen: IEC/EN 60947-4-1, VDE 0660
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Instelbereik overbelastingsbeveiliging
Beschermingsgraad (IP)
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V
Breedte
Ondersteunt protocol voor MODBUS
Met transformator
Ondersteunt protocol voor PROFIBUS
Nom. bedrijfsstroom Ie
Geschikt voor railmontage
Diepte
Type stuurspanning
Aantal commandoposities
Nom. bedrijfsstroom bij AC-3, 400 V
Geschikt voor noodstop
Hoogte
Nom. stuurspanning bij AC 50 Hz
Opgenomen vermogen
Ondersteunt protocol voor AS-Interface Safety at Work
Ondersteunt protocol voor INTERBUS
Ondersteunt protocol voor overige bussystemen
Ondersteunt protocol TCP/IP
Ondersteunt Protocol voor SERCOS
Aantal hulpcontacten als maakcontact
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact
Ondersteunt protocol voor PROFINET IO
Ondersteunt protocol voor DeviceNet
Ondersteunt protocol voor LON
Met zekering
Ondersteunt protocol voor SUCONET
Ondersteunt protocol voor INTERBUS-Safety
Aantal signaallampen
Ondersteunt protocol voor Data-Highway
Ondersteunt protocol voor SafetyBUS p
Ondersteunt protocol voor PROFIsafe
Ondersteunt protocol voor CAN
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit
Nom. stuurspanning bij DC
Aanloopklasse
Ondersteunt protocol voor ASI
Externe reset mogelijk
Type motorstarter
Met kortsluitactivering
Ondersteunt protocol voor Foundation Fieldbus
Uitvoering elektrische aansluiting voor hulp- en stuurstroomcircuit
Omgevingstemperatuur, bedrijfsbovengrens
Nom. vermogen bij AC-3, 230 V, 3-fase
Ondersteunt protocol voor EtherNet/IP
Temperatuurgecompenseerde overbelastingsbeveiliging
Ondersteunt protocol voor DeviceNet Safety
Nom. vermogen, 575 V, 60Hz, 3-fase
Coördinatieklasse volgens IEC 60947-4-3
Ondersteunt protocol voor PROFINET CBA
Voorwaardelijke nom. kortsluitstroom, type 2, 400 V
Voorwaardelijke nom. kortsluitstroom, type 2, 230 V
Nom. stuurspanning bij AC 60 Hz
Nom. vermogen, 460 V, 60Hz, 3-fase
Voorwaardelijke nom. kortsluitstroom, type 1, 480 Y/277 V
Voorwaardelijke nom. kortsluitstroom, type 1, 600 Y/347 V