Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 539,23 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
39121600
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
105113
|
Motorstarter combinatie |
|
| Nom. vermogen bij AC-3, 400 V |
15 kW
|
| Hoogte |
242 mm
|
| Diepte |
128 mm
|
| Ondersteunt protocol voor CAN |
Nee
|
| Breedte |
45 mm
|
| Ondersteunt protocol voor INTERBUS |
Nee
|
| Instelbereik overbelastingsbeveiliging |
8 - 32 A
|
| Ondersteunt protocol TCP/IP |
Nee
|
| Aantal hulpcontacten als verbreekcontact |
1
|
| Opgenomen vermogen |
0.9 W
|
| Aantal hulpcontacten als maakcontact |
0
|
| Met transformator |
Nee
|
| Aantal commandoposities |
0
|
| Ondersteunt Protocol voor SERCOS |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor LON |
Nee
|
| Met kortsluitactivering |
Ja
|
| Geschikt voor noodstop |
Nee
|
| Nom. vermogen bij AC-3, 230 V, 3-fase |
7.5 kW
|
| Ondersteunt protocol voor PROFIBUS |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor Data-Highway |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor INTERBUS-Safety |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor MODBUS |
Nee
|
| Omgevingstemperatuur, bedrijfsbovengrens |
55 °C
|
| Nom. bedrijfsstroom Ie |
29.3 A
|
| Ondersteunt protocol voor DeviceNet Safety |
Nee
|
| Type stuurspanning |
DC
|
| Ondersteunt protocol voor DeviceNet |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor AS-Interface Safety at Work |
Nee
|
| Aanloopklasse |
Instelbaar
|
|---|---|
| Ondersteunt protocol voor PROFIsafe |
Nee
|
| Nom. stuurspanning bij AC 50 Hz |
0 - 0 V
|
| Ondersteunt protocol voor overige bussystemen |
Ja
|
| Aantal signaallampen |
0
|
| Externe reset mogelijk |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor SUCONET |
Nee
|
| Nom. bedrijfsstroom bij AC-3, 400 V |
32 A
|
| Met zekering |
Nee
|
| Geschikt voor railmontage |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor Foundation Fieldbus |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor ASI |
Nee
|
| Coördinatieklasse volgens IEC 60947-4-3 |
Klasse 2
|
| Beschermingsgraad (IP) |
IP20
|
| Nom. vermogen, 575 V, 60Hz, 3-fase |
0 kW
|
| Type motorstarter |
Directstarter
|
| Aansluitwijze hoofdstroomcircuit |
Schroefaansluiting
|
| Voorwaardelijke nom. kortsluitstroom, type 2, 230 V |
100000 A
|
| Ondersteunt protocol voor SafetyBUS p |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor PROFINET CBA |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor PROFINET IO |
Nee
|
| Nom. stuurspanning bij AC 60 Hz |
0 - 0 V
|
| Voorwaardelijke nom. kortsluitstroom, type 2, 400 V |
100000 A
|
| Ondersteunt protocol voor EtherNet/IP |
Nee
|
| Temperatuurgecompenseerde overbelastingsbeveiliging |
Ja
|
| Nom. stuurspanning bij DC |
24 - 24 V
|
| Voorwaardelijke nom. kortsluitstroom, type 1, 480 Y/277 V |
0 A
|
| Uitvoering elektrische aansluiting voor hulp- en stuurstroomcircuit |
Schroefaansluiting
|
| Voorwaardelijke nom. kortsluitstroom, type 1, 600 Y/347 V |
0 A
|
| Nom. vermogen, 460 V, 60Hz, 3-fase |
0 kW
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.