Directstarter, basiscomponent: MSC, Aanwijzingen: Geschikt ook voor motoren uit de efficiencyklasse IE3., IE3-apparaten zijn met het logo op de verpakking gemarkeerd., , Motorgegevens, nom. vermogen AC-3 380 V 400 V 415 V: P= 7.5 kW, Instelbereik thermische beveiliging: Ir= 10 - 16 A, Coördinatieklasse: Coördinatieklasse “1”, Coördinatieklasse “2”, Bedieningsspanning: 24 V DC, Gelijkspanning, normen en bepalingen: IEC/EN 60947-4-1, VDE 0660
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Instelbereik overbelastingsbeveiliging
Beschermingsgraad (IP)
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V
Ondersteunt protocol TCP/IP
Ondersteunt protocol voor MODBUS
Breedte
Ondersteunt protocol voor PROFIBUS
Hoogte
Geschikt voor railmontage
Nom. bedrijfsstroom Ie
Type stuurspanning
Nom. bedrijfsstroom bij AC-3, 400 V
Diepte
Met transformator
Opgenomen vermogen
Nom. stuurspanning bij AC 50 Hz
Geschikt voor noodstop
Nom. stuurspanning bij AC 60 Hz
Ondersteunt protocol voor LON
Ondersteunt protocol voor DeviceNet Safety
Aantal commandoposities
Ondersteunt protocol voor Data-Highway
Aantal hulpcontacten als maakcontact
Aanloopklasse
Aantal signaallampen
Ondersteunt Protocol voor SERCOS
Ondersteunt protocol voor INTERBUS
Voorwaardelijke nom. kortsluitstroom, type 2, 230 V
Externe reset mogelijk
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact
Ondersteunt protocol voor Foundation Fieldbus
Ondersteunt protocol voor ASI
Ondersteunt protocol voor INTERBUS-Safety
Ondersteunt protocol voor DeviceNet
Omgevingstemperatuur, bedrijfsbovengrens
Ondersteunt protocol voor CAN
Ondersteunt protocol voor PROFIsafe
Ondersteunt protocol voor overige bussystemen
Temperatuurgecompenseerde overbelastingsbeveiliging
Uitvoering elektrische aansluiting voor hulp- en stuurstroomcircuit
Ondersteunt protocol voor SUCONET
Coördinatieklasse volgens IEC 60947-4-3
Nom. vermogen bij AC-3, 230 V, 3-fase
Voorwaardelijke nom. kortsluitstroom, type 1, 480 Y/277 V
Met kortsluitactivering
Voorwaardelijke nom. kortsluitstroom, type 1, 600 Y/347 V
Ondersteunt protocol voor PROFINET IO
Nom. vermogen, 575 V, 60Hz, 3-fase
Nom. stuurspanning bij DC
Ondersteunt protocol voor AS-Interface Safety at Work
Ondersteunt protocol voor SafetyBUS p
Voorwaardelijke nom. kortsluitstroom, type 2, 400 V
Met zekering
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit
Type motorstarter
Ondersteunt protocol voor EtherNet/IP
Ondersteunt protocol voor PROFINET CBA
Nom. vermogen, 460 V, 60Hz, 3-fase