Eaton Rapid Link RAMO5-W212A32-5120S1 Omkeerstarter, 6.6 A, output 1, 400 V, 50 Hz, 0,09 - 3 kW, spanning voor externe rem (50/60 Hz): 230/277 V AC, S-7.A.E. voor 62 modules, geen werkschakelaar
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Instelbereik overbelastingsbeveiliging
Beschermingsgraad (IP)
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V
Aantal hulpcontacten als maakcontact
Ondersteunt protocol voor MODBUS
Ondersteunt protocol TCP/IP
Ondersteunt protocol voor PROFIBUS
Geschikt voor noodstop
Geschikt voor railmontage
Diepte
Type stuurspanning
Ondersteunt protocol voor LON
Nom. bedrijfsstroom bij AC-3, 400 V
Opgenomen vermogen
Breedte
Hoogte
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact
Aantal signaallampen
Nom. stuurspanning bij AC 60 Hz
Ondersteunt protocol voor INTERBUS
Externe reset mogelijk
Ondersteunt protocol voor CAN
Met transformator
Ondersteunt protocol voor overige bussystemen
Nom. stuurspanning bij AC 50 Hz
Nom. stuurspanning bij DC
Ondersteunt protocol voor DeviceNet
Ondersteunt protocol voor DeviceNet Safety
Uitvoering elektrische aansluiting voor hulp- en stuurstroomcircuit
Aanloopklasse
Ondersteunt protocol voor ASI
Ondersteunt Protocol voor SERCOS
Ondersteunt protocol voor SUCONET
Type motorstarter
Ondersteunt protocol voor PROFINET IO
Aantal commandoposities
Nom. vermogen, 460 V, 60Hz, 3-fase
Ondersteunt protocol voor Foundation Fieldbus
Ondersteunt protocol voor INTERBUS-Safety
Met kortsluitactivering
Omgevingstemperatuur, bedrijfsbovengrens
Ondersteunt protocol voor SafetyBUS p
Nom. bedrijfsstroom Ie
Nom. vermogen, 575 V, 60Hz, 3-fase
Temperatuurgecompenseerde overbelastingsbeveiliging
Met zekering
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit
Ondersteunt protocol voor AS-Interface Safety at Work
Voorwaardelijke nom. kortsluitstroom, type 2, 230 V
Ondersteunt protocol voor EtherNet/IP
Ondersteunt protocol voor Data-Highway
Voorwaardelijke nom. kortsluitstroom, type 1, 600 Y/347 V
Ondersteunt protocol voor PROFINET CBA
Voorwaardelijke nom. kortsluitstroom, type 2, 400 V
Beschermingsgraad (NEMA)
Voorwaardelijke nom. kortsluitstroom, type 1, 480 Y/277 V
Ondersteunt protocol voor PROFIsafe
Coördinatieklasse volgens IEC 60947-4-3
Nom. vermogen bij AC-3, 230 V, 3-fase