SV RiLine Compact motorregeleenheid, max 9A, 3 polig, H=160mm, B=22,5mm, D=114mm, 5kA, max 2.5mm aansluiting, vermogensverlies 12W
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Instelbereik overbelastingsbeveiliging
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit
Ondersteunt protocol voor MODBUS
Aantal hulpcontacten als maakcontact
Ondersteunt protocol voor PROFIBUS
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact
Geschikt voor railmontage
Breedte
Type stuurspanning
Diepte
Nom. bedrijfsstroom bij AC-3, 400 V
Externe reset mogelijk
Geschikt voor noodstop
Hoogte
Met kortsluitactivering
Met transformator
Met zekering
Nom. bedrijfsstroom Ie
Nom. vermogen bij AC-3, 230 V, 3-fase
Nom. vermogen, 460 V, 60Hz, 3-fase
Omgevingstemperatuur, bedrijfsbovengrens
Ondersteunt protocol TCP/IP
Ondersteunt protocol voor ASI
Ondersteunt protocol voor AS-Interface Safety at Work
Ondersteunt protocol voor CAN
Ondersteunt protocol voor Data-Highway
Ondersteunt protocol voor DeviceNet
Ondersteunt protocol voor DeviceNet Safety
Ondersteunt protocol voor EtherNet/IP
Ondersteunt protocol voor Foundation Fieldbus
Ondersteunt protocol voor INTERBUS
Ondersteunt protocol voor INTERBUS-Safety
Ondersteunt protocol voor LON
Ondersteunt protocol voor overige bussystemen
Ondersteunt protocol voor PROFINET CBA
Ondersteunt protocol voor PROFINET IO
Ondersteunt protocol voor PROFIsafe
Ondersteunt protocol voor SafetyBUS p
Ondersteunt Protocol voor SERCOS
Ondersteunt protocol voor SUCONET
Temperatuurgecompenseerde overbelastingsbeveiliging
Type motorstarter
Voorwaardelijke nom. kortsluitstroom, type 1, 480 Y/277 V
Voorwaardelijke nom. kortsluitstroom, type 1, 600 Y/347 V
Voorwaardelijke nom. kortsluitstroom, type 2, 230 V
Voorwaardelijke nom. kortsluitstroom, type 2, 400 V