Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Beschermingsgraad (IP)
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V
Met transformator
Breedte
Ondersteunt protocol voor MODBUS
Ondersteunt protocol voor PROFIBUS
Geschikt voor railmontage
Diepte
Hoogte
Type stuurspanning
Ondersteunt protocol voor CAN
Nom. bedrijfsstroom bij AC-3, 400 V
Ondersteunt protocol TCP/IP
Aantal commandoposities
Aantal signaallampen
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact
Aantal hulpcontacten als maakcontact
Geschikt voor noodstop
Ondersteunt protocol voor INTERBUS
Met kortsluitactivering
Ondersteunt protocol voor SUCONET
Ondersteunt protocol voor Data-Highway
Uitvoering elektrische aansluiting voor hulp- en stuurstroomcircuit
Ondersteunt protocol voor LON
Ondersteunt protocol voor ASI
Nom. bedrijfsstroom Ie
Ondersteunt protocol voor DeviceNet
Ondersteunt Protocol voor SERCOS
Ondersteunt protocol voor DeviceNet Safety
Externe reset mogelijk
Ondersteunt protocol voor PROFINET CBA
Ondersteunt protocol voor INTERBUS-Safety
Nom. stuurspanning bij AC 60 Hz
Met zekering
Ondersteunt protocol voor PROFIsafe
Nom. vermogen bij AC-3, 230 V, 3-fase
Ondersteunt protocol voor overige bussystemen
Ondersteunt protocol voor AS-Interface Safety at Work
Nom. stuurspanning bij AC 50 Hz
Nom. vermogen, 460 V, 60Hz, 3-fase
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit
Ondersteunt protocol voor EtherNet/IP
Ondersteunt protocol voor Foundation Fieldbus
Omgevingstemperatuur, bedrijfsbovengrens
Ondersteunt protocol voor PROFINET IO
Nom. vermogen, 575 V, 60Hz, 3-fase
Ondersteunt protocol voor SafetyBUS p
Type motorstarter