TeSys Control Enclosed Starters: 1-wegs rotatiecontrole van 3-fasige motor, AAN/UIT via groene & rode drukknoppen, inclusief 1 voorbedrade LC1D-contactor en 2 Harmony XB5-drukknoppen Het omvat een LC1D-contactor, 3 polen (3NO), voor motorbesturingstoepassingen tot 9A/690V AC-3/3e (4kW@400V),220V 50/60Hz AC-besturingscircuit, aansluiting met schroefklemmen. Multi-standaarden gecertificeerd (IEC, UL, CSA, CCC, EAC), Green Premium product (RoHS/REACh).
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Beschermingsgraad (IP)
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V
Hoogte
Ondersteunt protocol voor MODBUS
Breedte
Ondersteunt protocol voor PROFIBUS
Aantal hulpcontacten als maakcontact
Geschikt voor railmontage
Type stuurspanning
Diepte
Nom. bedrijfsstroom bij AC-3, 400 V
Geschikt voor noodstop
Ondersteunt protocol voor LON
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact
Met transformator
Ondersteunt Protocol voor SERCOS
Aantal signaallampen
Ondersteunt protocol voor Foundation Fieldbus
Nom. bedrijfsstroom Ie
Ondersteunt protocol voor CAN
Ondersteunt protocol TCP/IP
Ondersteunt protocol voor DeviceNet Safety
Aantal commandoposities
Ondersteunt protocol voor INTERBUS-Safety
Ondersteunt protocol voor ASI
Ondersteunt protocol voor AS-Interface Safety at Work
Ondersteunt protocol voor INTERBUS
Ondersteunt protocol voor SUCONET
Met zekering
Ondersteunt protocol voor Data-Highway
Ondersteunt protocol voor DeviceNet
Uitvoering elektrische aansluiting voor hulp- en stuurstroomcircuit
Ondersteunt protocol voor EtherNet/IP
Externe reset mogelijk
Nom. stuurspanning bij AC 60 Hz
Omgevingstemperatuur, bedrijfsbovengrens
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit
Nom. stuurspanning bij AC 50 Hz
Ondersteunt protocol voor PROFINET IO
Ondersteunt protocol voor PROFIsafe
Ondersteunt protocol voor overige bussystemen
Type motorstarter
Ondersteunt protocol voor PROFINET CBA
Nom. vermogen, 460 V, 60Hz, 3-fase
Ondersteunt protocol voor SafetyBUS p
Met kortsluitactivering
Nom. vermogen bij AC-3, 230 V, 3-fase
Nom. vermogen, 575 V, 60Hz, 3-fase