Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Instelbereik overbelastingsbeveiliging
Beschermingsgraad (IP)
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V
Ondersteunt protocol voor MODBUS
Nom. bedrijfsstroom Ie
Ondersteunt protocol voor PROFIBUS
Met transformator
Geschikt voor railmontage
Breedte
Type stuurspanning
Ondersteunt protocol voor overige bussystemen
Nom. bedrijfsstroom bij AC-3, 400 V
Aantal commandoposities
Diepte
Hoogte
Ondersteunt protocol voor LON
Aantal signaallampen
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact
Aantal hulpcontacten als maakcontact
Externe reset mogelijk
Ondersteunt protocol voor Data-Highway
Ondersteunt protocol voor INTERBUS
Ondersteunt protocol TCP/IP
Ondersteunt protocol voor ASI
Geschikt voor noodstop
Ondersteunt protocol voor PROFINET CBA
Ondersteunt protocol voor DeviceNet Safety
Ondersteunt protocol voor CAN
Ondersteunt Protocol voor SERCOS
Ondersteunt protocol voor DeviceNet
Nom. stuurspanning bij AC 50 Hz
Ondersteunt protocol voor SUCONET
Ondersteunt protocol voor Foundation Fieldbus
Ondersteunt protocol voor AS-Interface Safety at Work
Ondersteunt protocol voor INTERBUS-Safety
Nom. stuurspanning bij AC 60 Hz
Met zekering
Aanloopklasse
Nom. stuurspanning bij DC
Temperatuurgecompenseerde overbelastingsbeveiliging
Ondersteunt protocol voor SafetyBUS p
Uitvoering elektrische aansluiting voor hulp- en stuurstroomcircuit
Met kortsluitactivering
Ondersteunt protocol voor EtherNet/IP
Ondersteunt protocol voor PROFIsafe
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit
Coördinatieklasse volgens IEC 60947-4-3
Type motorstarter
Ondersteunt protocol voor PROFINET IO
Omgevingstemperatuur, bedrijfsbovengrens