LOAD FEEDER FUSELESS DIRECT-ON-LINE STARTING 400 V AC SIZE S00 0.35...0.50 A 24 V DC SCREW TERMINAL FOR INSTALLATION ON STANDARD MOUNTING RAIL (ALSO FULFILLS TYPE OF COORDINATION 1) TYPE OF COORDINATION 2 IQ = 150 KA 1 NO (CONTACTOR) WITH DIODE (INTEGR
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Instelbereik overbelastingsbeveiliging
Beschermingsgraad (IP)
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V
Aantal signaallampen
Ondersteunt protocol voor MODBUS
Ondersteunt protocol voor CAN
Ondersteunt protocol voor PROFIBUS
Nom. bedrijfsstroom Ie
Geschikt voor railmontage
Ondersteunt protocol voor LON
Type stuurspanning
Ondersteunt protocol TCP/IP
Nom. bedrijfsstroom bij AC-3, 400 V
Breedte
Met transformator
Aantal commandoposities
Ondersteunt protocol voor ASI
Ondersteunt protocol voor INTERBUS
Ondersteunt Protocol voor SERCOS
Ondersteunt protocol voor Data-Highway
Hoogte
Aanloopklasse
Ondersteunt protocol voor SafetyBUS p
Ondersteunt protocol voor INTERBUS-Safety
Externe reset mogelijk
Temperatuurgecompenseerde overbelastingsbeveiliging
Diepte
Ondersteunt protocol voor PROFIsafe
Ondersteunt protocol voor overige bussystemen
Voorwaardelijke nom. kortsluitstroom, type 2, 230 V
Uitvoering elektrische aansluiting voor hulp- en stuurstroomcircuit
Coördinatieklasse volgens IEC 60947-4-3
Geschikt voor noodstop
Ondersteunt protocol voor AS-Interface Safety at Work
Nom. stuurspanning bij DC
Voorwaardelijke nom. kortsluitstroom, type 1, 600 Y/347 V
Ondersteunt protocol voor DeviceNet
Met kortsluitactivering
Ondersteunt protocol voor SUCONET
Omgevingstemperatuur, bedrijfsbovengrens
Voorwaardelijke nom. kortsluitstroom, type 2, 400 V
Met zekering
Ondersteunt protocol voor EtherNet/IP
Ondersteunt protocol voor DeviceNet Safety
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit
Ondersteunt protocol voor Foundation Fieldbus
Ondersteunt protocol voor PROFINET IO
Voorwaardelijke nom. kortsluitstroom, type 1, 480 Y/277 V
Ondersteunt protocol voor PROFINET CBA