Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Instelbereik overbelastingsbeveiliging
Beschermingsgraad (IP)
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V
Met transformator
Ondersteunt protocol voor MODBUS
Aantal hulpcontacten als maakcontact
Ondersteunt protocol voor PROFIBUS
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact
Geschikt voor railmontage
Nom. bedrijfsstroom Ie
Type stuurspanning
Hoogte
Nom. bedrijfsstroom bij AC-3, 400 V
Breedte
Ondersteunt protocol voor DeviceNet
Ondersteunt protocol voor LON
Ondersteunt Protocol voor SERCOS
Ondersteunt protocol voor CAN
Diepte
Ondersteunt protocol voor SUCONET
Ondersteunt protocol voor INTERBUS-Safety
Ondersteunt protocol voor DeviceNet Safety
Ondersteunt protocol voor ASI
Ondersteunt protocol voor INTERBUS
Geschikt voor noodstop
Ondersteunt protocol voor overige bussystemen
Aantal commandoposities
Met zekering
Ondersteunt protocol voor SafetyBUS p
Temperatuurgecompenseerde overbelastingsbeveiliging
Aantal signaallampen
Externe reset mogelijk
Ondersteunt protocol voor Data-Highway
Ondersteunt protocol voor AS-Interface Safety at Work
Voorwaardelijke nom. kortsluitstroom, type 2, 230 V
Ondersteunt protocol voor EtherNet/IP
Voorwaardelijke nom. kortsluitstroom, type 2, 400 V
Met kortsluitactivering
Ondersteunt protocol TCP/IP
Aanloopklasse
Ondersteunt protocol voor Foundation Fieldbus
Ondersteunt protocol voor PROFINET IO
Omgevingstemperatuur, bedrijfsbovengrens
Ondersteunt protocol voor PROFIsafe
Beschermingsgraad (NEMA)
Nom. stuurspanning bij DC
Type motorstarter
Ondersteunt protocol voor PROFINET CBA
Voorwaardelijke nom. kortsluitstroom, type 1, 480 Y/277 V
Nom. vermogen bij AC-3, 230 V, 3-fase
Nom. vermogen, 460 V, 60Hz, 3-fase
Coördinatieklasse volgens IEC 60947-4-3