Motorstarter SIRIUS 3RM1 omkeerstarter failsafe, 500 V, 0,55 - 3 kW, 1,6 - 7 A, 24 V DC, schroefaansluiting
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Instelbereik overbelastingsbeveiliging
Beschermingsgraad (IP)
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V
Ondersteunt protocol TCP/IP
Ondersteunt protocol voor MODBUS
Diepte
Ondersteunt protocol voor PROFIBUS
Met transformator
Geschikt voor railmontage
Type stuurspanning
Hoogte
Nom. bedrijfsstroom bij AC-3, 400 V
Aantal hulpcontacten als maakcontact
Breedte
Geschikt voor noodstop
Ondersteunt protocol voor SUCONET
Aantal signaallampen
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact
Ondersteunt protocol voor ASI
Nom. bedrijfsstroom Ie
Aantal commandoposities
Met zekering
Ondersteunt protocol voor DeviceNet Safety
Ondersteunt protocol voor INTERBUS
Ondersteunt protocol voor Data-Highway
Ondersteunt protocol voor LON
Ondersteunt protocol voor CAN
Ondersteunt protocol voor PROFIsafe
Omgevingstemperatuur, bedrijfsbovengrens
Ondersteunt protocol voor DeviceNet
Ondersteunt Protocol voor SERCOS
Temperatuurgecompenseerde overbelastingsbeveiliging
Nom. stuurspanning bij DC
Nom. vermogen bij AC-3, 230 V, 3-fase
Ondersteunt protocol voor overige bussystemen
Met kortsluitactivering
Externe reset mogelijk
Ondersteunt protocol voor INTERBUS-Safety
Aanloopklasse
Nom. vermogen, 460 V, 60Hz, 3-fase
Uitvoering elektrische aansluiting voor hulp- en stuurstroomcircuit
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit
Ondersteunt protocol voor AS-Interface Safety at Work
Ondersteunt protocol voor Foundation Fieldbus
Ondersteunt protocol voor EtherNet/IP
Ondersteunt protocol voor PROFINET IO
Ondersteunt protocol voor PROFINET CBA
Ondersteunt protocol voor SafetyBUS p