SIRIUS COMPACT LOAD FEEDER REVERSING STARTER 690 V 110...240 V AC/DC 50...60 HZ 1...4 A IP20 CONNECTION MAIN CIRCUIT: PLUG-IN WITHOUT TERMINALS CONNECTION CONTROL CIRCUIT: SCREW TERMINAL
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Instelbereik overbelastingsbeveiliging
Beschermingsgraad (IP)
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V
Met transformator
Ondersteunt protocol voor MODBUS
Breedte
Ondersteunt protocol voor PROFIBUS
Hoogte
Geschikt voor railmontage
Geschikt voor noodstop
Type stuurspanning
Nom. bedrijfsstroom bij AC-3, 400 V
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact
Diepte
Aantal commandoposities
Aantal hulpcontacten als maakcontact
Aantal signaallampen
Ondersteunt protocol voor CAN
Ondersteunt protocol voor AS-Interface Safety at Work
Nom. stuurspanning bij AC 60 Hz
Ondersteunt protocol voor LON
Ondersteunt Protocol voor SERCOS
Ondersteunt protocol voor Data-Highway
Nom. bedrijfsstroom Ie
Ondersteunt protocol voor ASI
Ondersteunt protocol voor INTERBUS
Ondersteunt protocol voor EtherNet/IP
Ondersteunt protocol TCP/IP
Ondersteunt protocol voor INTERBUS-Safety
Nom. stuurspanning bij AC 50 Hz
Ondersteunt protocol voor DeviceNet
Ondersteunt protocol voor PROFINET IO
Ondersteunt protocol voor DeviceNet Safety
Ondersteunt protocol voor SUCONET
Aanloopklasse
Ondersteunt protocol voor PROFINET CBA
Ondersteunt protocol voor Foundation Fieldbus
Externe reset mogelijk
Ondersteunt protocol voor SafetyBUS p
Temperatuurgecompenseerde overbelastingsbeveiliging
Nom. stuurspanning bij DC
Met zekering
Omgevingstemperatuur, bedrijfsbovengrens
Ondersteunt protocol voor PROFIsafe
Ondersteunt protocol voor overige bussystemen
Uitvoering elektrische aansluiting voor hulp- en stuurstroomcircuit
Met kortsluitactivering
Type motorstarter
Coördinatieklasse volgens IEC 60947-4-3