Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Instelbereik overbelastingsbeveiliging
Beschermingsgraad (IP)
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V
Aantal commandoposities
Ondersteunt protocol voor MODBUS
Hoogte
Ondersteunt protocol voor PROFIBUS
Geschikt voor railmontage
Met transformator
Type stuurspanning
Nom. bedrijfsstroom Ie
Nom. bedrijfsstroom bij AC-3, 400 V
Ondersteunt protocol TCP/IP
Breedte
Diepte
Ondersteunt protocol voor Foundation Fieldbus
Ondersteunt protocol voor CAN
Ondersteunt protocol voor LON
Ondersteunt protocol voor DeviceNet
Aantal signaallampen
Geschikt voor noodstop
Ondersteunt protocol voor PROFIsafe
Ondersteunt protocol voor INTERBUS
Ondersteunt protocol voor EtherNet/IP
Nom. stuurspanning bij AC 50 Hz
Ondersteunt protocol voor SUCONET
Ondersteunt protocol voor ASI
Ondersteunt protocol voor Data-Highway
Ondersteunt protocol voor AS-Interface Safety at Work
Ondersteunt protocol voor INTERBUS-Safety
Externe reset mogelijk
Ondersteunt protocol voor PROFINET IO
Ondersteunt protocol voor DeviceNet Safety
Voorwaardelijke nom. kortsluitstroom, type 1, 480 Y/277 V
Ondersteunt protocol voor SafetyBUS p
Omgevingstemperatuur, bedrijfsbovengrens
Nom. stuurspanning bij AC 60 Hz
Ondersteunt protocol voor overige bussystemen
Voorwaardelijke nom. kortsluitstroom, type 2, 400 V
Met kortsluitactivering
Aanloopklasse
Ondersteunt Protocol voor SERCOS
Voorwaardelijke nom. kortsluitstroom, type 1, 600 Y/347 V
Coördinatieklasse volgens IEC 60947-4-3
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit
Met zekering
Ondersteunt protocol voor PROFINET CBA
Uitvoering elektrische aansluiting voor hulp- en stuurstroomcircuit
Temperatuurgecompenseerde overbelastingsbeveiliging
Voorwaardelijke nom. kortsluitstroom, type 2, 230 V