Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Instelbereik overbelastingsbeveiliging
Beschermingsgraad (IP)
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V
Ondersteunt protocol voor MODBUS
Ondersteunt protocol voor INTERBUS
Ondersteunt protocol voor PROFIBUS
Diepte
Geschikt voor railmontage
Met zekering
Type stuurspanning
Breedte
Nom. bedrijfsstroom bij AC-3, 400 V
Aantal commandoposities
Geschikt voor noodstop
Hoogte
Nom. bedrijfsstroom Ie
Ondersteunt protocol voor DeviceNet
Ondersteunt protocol voor CAN
Uitvoering elektrische aansluiting voor hulp- en stuurstroomcircuit
Ondersteunt protocol TCP/IP
Aantal signaallampen
Ondersteunt protocol voor ASI
Met transformator
Ondersteunt protocol voor LON
Ondersteunt protocol voor SUCONET
Aanloopklasse
Ondersteunt protocol voor EtherNet/IP
Ondersteunt protocol voor Data-Highway
Nom. stuurspanning bij AC 50 Hz
Met kortsluitactivering
Ondersteunt protocol voor PROFIsafe
Externe reset mogelijk
Ondersteunt protocol voor overige bussystemen
Ondersteunt Protocol voor SERCOS
Ondersteunt protocol voor AS-Interface Safety at Work
Ondersteunt protocol voor DeviceNet Safety
Omgevingstemperatuur, bedrijfsbovengrens
Ondersteunt protocol voor PROFINET IO
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit
Ondersteunt protocol voor INTERBUS-Safety
Ondersteunt protocol voor SafetyBUS p
Ondersteunt protocol voor PROFINET CBA
Ondersteunt protocol voor Foundation Fieldbus
Voorwaardelijke nom. kortsluitstroom, type 2, 400 V
Voorwaardelijke nom. kortsluitstroom, type 1, 600 Y/347 V
Temperatuurgecompenseerde overbelastingsbeveiliging
Coördinatieklasse volgens IEC 60947-4-3
Voorwaardelijke nom. kortsluitstroom, type 1, 480 Y/277 V
Voorwaardelijke nom. kortsluitstroom, type 2, 230 V