Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Instelbereik overbelastingsbeveiliging
Beschermingsgraad (IP)
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V
Nom. bedrijfsstroom Ie
Ondersteunt protocol voor MODBUS
Breedte
Ondersteunt protocol voor PROFIBUS
Geschikt voor railmontage
Nom. stuurspanning bij AC 60 Hz
Type stuurspanning
Aantal signaallampen
Nom. bedrijfsstroom bij AC-3, 400 V
Diepte
Met transformator
Ondersteunt protocol voor CAN
Hoogte
Ondersteunt protocol TCP/IP
Ondersteunt protocol voor DeviceNet Safety
Ondersteunt protocol voor ASI
Aantal commandoposities
Geschikt voor noodstop
Ondersteunt protocol voor INTERBUS
Nom. stuurspanning bij AC 50 Hz
Ondersteunt protocol voor SafetyBUS p
Aanloopklasse
Ondersteunt protocol voor LON
Ondersteunt protocol voor Data-Highway
Ondersteunt protocol voor AS-Interface Safety at Work
Ondersteunt protocol voor INTERBUS-Safety
Met kortsluitactivering
Omgevingstemperatuur, bedrijfsbovengrens
Uitvoering elektrische aansluiting voor hulp- en stuurstroomcircuit
Ondersteunt protocol voor DeviceNet
Ondersteunt protocol voor SUCONET
Ondersteunt Protocol voor SERCOS
Ondersteunt protocol voor PROFIsafe
Externe reset mogelijk
Voorwaardelijke nom. kortsluitstroom, type 1, 480 Y/277 V
Met zekering
Ondersteunt protocol voor Foundation Fieldbus
Ondersteunt protocol voor overige bussystemen
Ondersteunt protocol voor EtherNet/IP
Coördinatieklasse volgens IEC 60947-4-3
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit
Ondersteunt protocol voor PROFINET IO
Ondersteunt protocol voor PROFINET CBA
Voorwaardelijke nom. kortsluitstroom, type 1, 600 Y/347 V
Temperatuurgecompenseerde overbelastingsbeveiliging