Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Instelbereik overbelastingsbeveiliging
Beschermingsgraad (IP)
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V
Ondersteunt protocol voor MODBUS
Ondersteunt protocol voor ASI
Ondersteunt protocol voor PROFIBUS
Geschikt voor railmontage
Breedte
Type stuurspanning
Hoogte
Nom. bedrijfsstroom bij AC-3, 400 V
Geschikt voor noodstop
Ondersteunt protocol voor overige bussystemen
Met transformator
Diepte
Ondersteunt protocol voor LON
Ondersteunt Protocol voor SERCOS
Aantal hulpcontacten als maakcontact
Ondersteunt protocol TCP/IP
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact
Nom. bedrijfsstroom Ie
Ondersteunt protocol voor Data-Highway
Ondersteunt protocol voor INTERBUS-Safety
Ondersteunt protocol voor DeviceNet
Ondersteunt protocol voor SUCONET
Nom. stuurspanning bij AC 50 Hz
Ondersteunt protocol voor CAN
Met kortsluitactivering
Externe reset mogelijk
Ondersteunt protocol voor AS-Interface Safety at Work
Nom. stuurspanning bij DC
Nom. stuurspanning bij AC 60 Hz
Ondersteunt protocol voor INTERBUS
Temperatuurgecompenseerde overbelastingsbeveiliging
Ondersteunt protocol voor EtherNet/IP
Uitvoering elektrische aansluiting voor hulp- en stuurstroomcircuit
Voorwaardelijke nom. kortsluitstroom, type 2, 400 V
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit
Aanloopklasse
Ondersteunt protocol voor SafetyBUS p
Voorwaardelijke nom. kortsluitstroom, type 1, 480 Y/277 V
Ondersteunt protocol voor PROFINET IO
Nom. vermogen bij AC-3, 230 V, 3-fase
Ondersteunt protocol voor DeviceNet Safety
Met zekering
Ondersteunt protocol voor PROFINET CBA
Ondersteunt protocol voor PROFIsafe
Ondersteunt protocol voor Foundation Fieldbus
Nom. vermogen, 460 V, 60Hz, 3-fase
Omgevingstemperatuur, bedrijfsbovengrens
Type motorstarter
Coördinatieklasse volgens IEC 60947-4-3
Voorwaardelijke nom. kortsluitstroom, type 2, 230 V