In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent
Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 141,91 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
GIGAMEDIA
Gigamedia Datakast 123-connector 254 mm (10 inch) 8HE 360x255x360mm Zwart 123CAB8N
Artikelnr.: 2700404003
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
GIGAMEDIA
Gigamedia Cat6 UTP toolless keystone jack wit ral 9010
Artikelnr.: 2700328763
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
GIGAMEDIA
Gigamedia Patchkabel PVC U / UTP Cat6 RJ45 8(8) 0.5M grijs CAT605M
Artikelnr.: 2700863692
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
GIGAMEDIA
Gigamedia SWITCH 19" 8P 10/100
Artikelnr.: 2700702657
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
43222612
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
201010
|
Netwerkswitch |
|
| Diepte |
80 mm
|
| Aantal combi poorten RJ45/Mini GBIC |
0
|
| Ethernet |
Ja
|
| Aantal max. stapelbare switches |
0
|
| Aantal overige poorten |
0
|
| Aantal poorten 10 Gbps Mini GBIC |
0
|
| Managebaar |
Nee
|
| Aantal PoE-poorten |
0
|
| Layer 3 |
Nee
|
| Layer 2 |
Nee
|
| Aantal moduleslots |
0
|
| Hoogte |
24 mm
|
| Aantal poorten 10/100 Mbps RJ45 |
0
|
| Aantal poorten 10/100/1000 Mbps RJ45 |
8
|
| Power over Ethernet |
Geen
|
| Montagewijze |
Tafelmodel (desktop)
|
| Max. PoE-vermogen |
0 W
|
| Aantal poorten 10 Gbps RJ45 |
0
|
| Max. opgenomen vermogen |
5 W
|
|---|---|
| Aantal poorten 10/100 Mbps M12 |
0
|
| Aantal poorten 1000 Mbps POF |
0
|
| Aantal poorten 1000Mbps RJ45 |
0
|
| Aantal poorten 1000 Mbps Mini GBIC |
0
|
| Aantal poorten 1000 Mbps GBIC |
0
|
| Aantal poorten 100/1000 Mbps Mini GBIC |
0
|
| Aantal poorten 100 Mbps POF |
0
|
| Aantal poorten 100 Gbps Mini GBIC |
0
|
| Redundante stroomvoorziening |
Nee
|
| Aantal poorten 1000Mbps SC (LX) |
0
|
| Aantal poorten 1000Mbps SC (SX) |
0
|
| Aantal poorten 100Mbps SC |
0
|
| Aantal poorten 100Mbps ST |
0
|
| Aantal poorten 40 Gbps Mini GBIC |
0
|
| Beschermingsgraad (IP) |
IP30
|
| Breedte |
175 mm
|
| Compatibel met Grade2TV volgens XP-C 90-483 |
Nee
|
| Compatibel met Grade3TV volgens XP-C 90-483 |
Nee
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.