Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer uw account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Industriele componenten
  3. Frequentieregelaars en softstarters
  4. Netwerkswitch
  5. MCSESM243F4LG0
  • 
Netwerkswitch - Schneider Electric Modicon Managed Switch 20TX/4SFP-Gbit - MCSESM243F4LG0
SCHNEIDER ELECTRIC

Schneider Electric Modicon Managed Switch 20TX/4SFP-Gbit

Artikelnr.: 
2850587765
Lev. nr.: 
MCSESM243F4LG0
EAN nr.: 
3606481463487
Producttype: 
MCSESM243F4LG0

Brutoprijs

€ 2.286,50 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Voorganger

  • Schneider Electric CONNEXIUM SWITCH 22TX/2FX-MM

    SCHNEIDER ELECTRIC

    Schneider Electric CONNEXIUM SWITCH 22TX/2FX-MM

    Artikelnr.: 2850304059

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Technische documenten

Technische documenten 
Technische documenten
 Terug

Technische documenten

Productdetails



Productdetails

Dit product maakt deel uit van het Modicon Netwerkassortiment, een aanbod van Modicon Standard Managed Switch. Deze beheerde schakelaar komt met protocol Ethernet TCP/IP. Het komt met 20 havens van de koperkabeltransmissie en 4 havens van SFP die transmissietarief kunnen steunen 1Gigabit. Het biedt eenvoudige en complexe connectiviteit voor meerdere Ethernet-apparaten, netwerkbeheer, verbeterde cyberbeveiliging en meer geavanceerde schakelfuncties. Dit product werkt bij een stroomverbruik van 16W en een nominale spanning van 12V tot 24V DC. 1W extra wordt verbruikt voor elke haven van SFP. Het heeft een verwijderbare 6-pins voedingsconnector. De afmetingen zijn 109 mm (breedte) x 143 mm (hoogte) x 118 mm (diepte) en wegen 1,05 kg. Het heeft beschermde schakelaars die voor middel, geïsoleerde netwerken of systeem met middelgroot netwerkverkeer en netwerk met middelgrote ingewikkeldheidsniveaus geschikt zijn. Het is CE, UL, RCM, DNV, ATEX gecertificeerd en voldoet aan de UL 61010-, EN/I


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 43222612
Conditie/kortingsgroep 102150
Netwerkswitch
Aantal poorten 10/100 Mbps RJ45 20
Ethernet Ja
Beschermingsgraad (IP) IP30
Montagewijze DIN-rail (Omega-rail)
Aantal poorten 1000Mbps SC (SX) 0
Breedte 109 mm
Aantal poorten 100Mbps SC 0
Max. opgenomen vermogen 20 W
Aantal combi poorten RJ45/Mini GBIC 0
Layer 3 Nee
Aantal overige poorten 0
Aantal poorten 10 Gbps RJ45 0
Aantal poorten 1000 Mbps GBIC 0
Aantal poorten 1000Mbps SC (LX) 4
Aantal poorten 40 Gbps Mini GBIC 0
Diepte 111 mm
Aantal poorten 100Mbps ST 0
 
Hoogte 138 mm
Aantal poorten 10/100 Mbps M12 0
Aantal moduleslots 0
Aantal PoE-poorten 0
Managebaar Ja
Aantal max. stapelbare switches 0
Compatibel met Grade3TV volgens XP-C 90-483 Nee
Aantal poorten 1000Mbps RJ45 0
Compatibel met Grade2TV volgens XP-C 90-483 Nee
Aantal poorten 100/1000 Mbps Mini GBIC 0
Aantal poorten 100 Gbps Mini GBIC 0
Aantal poorten 1000 Mbps Mini GBIC 0
Aantal poorten 10/100/1000 Mbps RJ45 0
Redundante stroomvoorziening Ja
Layer 2 Ja
Max. PoE-vermogen 0 W
Aantal poorten 10 Gbps Mini GBIC 0
Aantal poorten 100 Mbps POF 0
Aantal poorten 1000 Mbps POF 0
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company