Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer uw account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Industriele componenten
  3. Frequentieregelaars en softstarters
  4. Softstarter
  5. ATS480C79Y
  • 
Softstarter - Schneider Electric ALTIVAR SOFT STARTER ATS480 790A 208-690 - ATS480C79Y
SCHNEIDER ELECTRIC

Schneider Electric ALTIVAR SOFT STARTER ATS480 790A 208-690

Artikelnr.: 
2850511723
Lev. nr.: 
ATS480C79Y
EAN nr.: 
3606481089175
Producttype: 
ATS480C79Y

Brutoprijs

€ 9.647,00 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Technische documenten

Technische documenten 
LINK

Productsheet

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

 Productsheet

Productdetails



Productdetails

De Altivar Soft Starter ATS480 is bedoeld voor het starten en stoppen van asynchrone motoren die worden geleverd van 208 V tot 690 V. Hij voldoet aan de eisen van de meest veeleisende toepassingen bij normale en zware toepassingen. Met een operationele nominale stroom van 790 A voor normaal gebruik, levert het een motor van 220 kW tot 710 kW afhankelijk van de netspanning. Ontworpen voor digitalisering, verbonden, geoptimaliseerd om te voldoen aan de cybersecurity-norm, vereenvoudigt het de uitvoering van projecten en maximaliseert de beschikbaarheid van toepassingen. Zijn koppelbeheersing (TCS) beheerst versnelling en vertraging. Het voorkomt op efficiënte wijze een hoge traagheidstoepassing dankzij het dynamisch remmen en de dc-injectie. Het kan in lijn of in de delta worden aangesloten om de operationele stroom te verminderen. De ingebouwde testroutine vereenvoudigt de inbedrijfstelling binnen de delta. De afmetingen zijn 770 mm (breedte) x 329 mm (diepte) x 890 mm (hoogte) en het weegt 115 kg. De Altivar Soft Starter ATS480 is ontworpen voor processen, infrastructuur en industriële machines. Hij voldoet aan IEC/EN60947-4-1. Het is gecertificeerd CE, cULus, UKCA, CCC, RCM, EAC en Marine gecertificeerd DNV, ABS, BV en CCS. Displayklemmen, montagekit op afstand, communicatiemodules zijn gebruikelijk bij Altivar-drives. Lijnsmoorspoelen, DNV-kits komen vaak voor bij ATS48. ATS480 is compatibel met ATS48 en heeft dezelfde voetafdruk, bevestiging, koppelregelalgoritme, I/O, menu's... De integratie van Altivar Soft Starter ATS480 in EcoStruxure vereenvoudigt de selectie van architectuur, het gedetailleerde ontwerp en de uitvoering in automatisering en elektrische systemen drastisch. Het is een Green Premium-product dat is ontworpen om de milieuoverwegingen verder te brengen dan de huidige richtlijnen en verordeningen, conform RoHS en REACH.


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 39121600
Conditie/kortingsgroep 102131
Softstarter
Nom. spanning Ue 208 - V
Nom. stuurspanning bij AC 50 Hz 208 - V
Nom. vermogen draaistroommotor, standaardschakeling, bij 230 V 220 kW
Nom. vermogen draaistroommotor, standaardschakeling, bij 400 V 400 kW
Functie Enkele draairichting
Beschermingsgraad (IP) IP00
Nom. vermogen draaistroommotor, in driehoek-schakeling, bij 400 V 630 kW
 
Nom. vermogen draaistroommotor, in driehoek-schakeling, bij 230 V 355 kW
Nom. omgevings(meet)temperatuur zonder derating 40 °C
Interne by-pass schakelaar Nee
Nom. stuurspanning bij AC 60 Hz 208 - V
Met display Nee
Torque control Ja
Nom. bedrijfsstroom Ie bij 40 °C 790 A
Geïntegreerde overbelastingsbeveiliging motor Ja
Type stuurspanning AC
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company