Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer uw account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer uw project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om uw ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geeft u toestemming dat de cookies worden opgeslagen op uw apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om uw ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geeft u toestemming dat de cookies worden opgeslagen op uw apparaat.

Cookie voorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. U kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf uw voorkeur instellen. U kunt uw voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van uw gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op product prijzen en beschikbaarheid

Wilt u doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Industriele componenten
  3. Frequentieregelaars en softstarters
  4. Softstarter
  5. ATS22C17Q
  • 
Softstarter - Schneider Electric Softstarter altistart 22 440v 170a - ATS22C17Q
SCHNEIDER ELECTRIC

Schneider Electric Softstarter altistart 22 440v 170a

Artikelnr: 
2700322354
Lev. nr.: 
ATS22C17Q
EAN nr: 
3606480167263
Product type: 
ATS22C17Q

Brutoprijs

€ 2.820,50 / STK

Log in aub

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Opvolger

  • Schneider Electric Altivar ATS430 softstarter 170A 208 tot 600VAC stuurspanning 110

    SCHNEIDER ELECTRIC

    Schneider Electric Altivar ATS430 softstarter 170A 208 tot 600VAC stuurspanning 110

    Artikelnr: 2850643167

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Alternatief

  • Schneider Electric Altivar ATS430 softstarter 170A 208 tot 600VAC stuurspanning 110

    SCHNEIDER ELECTRIC

    Schneider Electric Altivar ATS430 softstarter 170A 208 tot 600VAC stuurspanning 110

    Artikelnr: 2850643167

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Gerelateerde producten

  • Schneider Electric FAN 220V FOR ATS22C14Q,ATS22C17Q

    SCHNEIDER ELECTRIC

    Schneider Electric FAN 220V FOR ATS22C14Q,ATS22C17Q

    Artikelnr: 2850298577

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Schneider Electric Terminal covers (1 st=6)

    SCHNEIDER ELECTRIC

    Schneider Electric Terminal covers (1 st=6)

    Artikelnr: 2700332655

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Technische documenten

Technische documenten 
LINK

Productsheet


Fabrikantinformatie

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

 Productsheet
 Fabrikantinformatie

Productdetails



Productdetails

Deze Altistart 22 softstarter kan 3-fase asynchrone motoren in een voedingslijn of delta-aansluiting aansturen. Deze softstarter heeft een vermogen van 170A en 230V tot 440V, een nominaal vermogen tot 90kW (400V tot 440V in de voedingsleiding) en tot 132kW (400V tot 440V in de motordeltaansluiting). Het is ontworpen voor eenvoudige en complexe machines zoals centrifugaal- en zuigerpompen, ventilatoren, schroefcompressoren en materiaalbehandelingsapparatuur. Slanke bouwvorm verbetert de veelzijdigheid en maakt montage in frames van alle soorten machines mogelijk. Het beschikt over een geïntegreerde bypass. Dit vermindert de ruis en vermindert de warmteafvoer. Dankzij de compatibiliteit met SoMove-software kunnen configuraties en instellingen eenvoudig worden overgedragen, zodat reserveonderdelen snel kunnen worden geïnstalleerd. Het zorgt voor een vlotte start van uw machines, vermijdt mechanische spanningen en verlengt hun levensduur.


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waarnodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 39121600
Conditie/kortingsgroep 102131
Softstarter
Nom. stuurspanning bij AC 60 Hz 220 - V
Nom. spanning Ue 230 - V
Nom. stuurspanning bij AC 50 Hz 230 - V
Nom. vermogen draaistroommotor, in driehoek-schakeling, bij 230 V 75 kW
Functie Enkele draairichting
Nom. bedrijfsstroom Ie bij 40 °C 170 A
Nom. vermogen draaistroommotor, standaardschakeling, bij 230 V 45 kW
Beschermingsgraad (IP) IP20
 
Interne by-pass schakelaar Ja
Nom. vermogen draaistroommotor, in driehoek-schakeling, bij 400 V 132 kW
Nom. stuurspanning bij DC 24 - V
Met display Nee
Torque control Ja
Nom. vermogen draaistroommotor, standaardschakeling, bij 400 V 90 kW
Nom. omgevings(meet)temperatuur zonder derating 40 °C
Geïntegreerde overbelastingsbeveiliging motor Ja
Type stuurspanning AC
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben om klimaatverandering. 

Wij willen u vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer uw cookie instellingen

Als u cookies uitschakelt, kunt u de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerData beveiliging

Cookie voorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. U kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor uw toestemming vereist is of uw voorkeuren beheren. U kunt uw toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van uw gegevens in de VS. Indien u kiest voor “Accepteer alles”, stemt u ook in met art.49 GDPR dat uw data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar uw persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • MVO
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company