In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent
Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 285,00 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
SIEMENS
Siemens IE FC TP MARINE CABLE SOLD BY THE M
Artikelnr.: 2850158790
Min: 20 MTR , Besteleenheid 20 MTR
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
SIEMENS
Siemens IE TP TORSION CABLE 2X2 SOLD BY M
Artikelnr.: 2850158811
Min: 20 MTR , Besteleenheid 20 MTR
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
SIEMENS
Siemens IE FC TP FLEXIBLE CABLE GP 4X2 YARD GOOD
Artikelnr.: 2850158876
Min: 20 MTR , Besteleenheid 20 MTR
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
SIEMENS
Siemens IE FC TP FESTOON CABLE 2X2 SOLD BY THE M
Artikelnr.: 2850158833
Min: 20 MTR , Besteleenheid 20 MTR
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
SIEMENS
Siemens IE FC TP FOOD CABLE GP 2X2 SOLD BY THE M
Artikelnr.: 2850158832
Min: 20 MTR , Besteleenheid 20 MTR
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
SIEMENS
Siemens Ie tp train cable 4x2 cat7 by the meter
Artikelnr.: 2850365020
Min: 20 MTR , Besteleenheid 20 MTR
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
SIEMENS
Siemens aansluitleiding 4x0,75mm² 15m
Artikelnr.: 2850158737
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
SIEMENS
Siemens aansluitleiding 4x0,75mm² 1,5m
Artikelnr.: 2850158735
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
SIEMENS
Siemens IE FC flex cable GP 2x2 (PROFINET type B) TP inst.cable
Artikelnr.: 2850239064
Min: 1 MTR
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
SIEMENS
Siemens IE FC TP STANDARD CABLE GP 1000 M
Artikelnr.: 2850158789
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| Conditie/kortingsgroep |
120019
|
|---|---|
| UNSPSC Code |
39121413
|
Ronde connector, veldzijdig confectioneerbaar |
|
| Type vergrendeling |
Wartel
|
| Omgevingstemperatuur |
-40 - 85 °C
|
|---|---|
| Vervuilingsgraad |
2
|
| Beschermingsgraad (IP), gemonteerd |
IP65/IP67
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.