warning

In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent

Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer je account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Industriele componenten
  3. Overige Industriële componenten & systemen
  4. Meters en opnemers
  5. Meters
  6. Elektriciteitsmeter
  7. A9MEM1521
  • 
Productvideo's
Schneider Electric ACTI9 POWERTAG 1P+N BOVENMONTAGE Schneider Electric ACTI9 POWERTAG 1P+N BOVENMONTAGE Schneider Electric ACTI9 POWERTAG 1P+N BOVENMONTAGE Schneider Electric ACTI9 POWERTAG 1P+N BOVENMONTAGE Schneider Electric ACTI9 POWERTAG 1P+N BOVENMONTAGE Schneider Electric ACTI9 POWERTAG 1P+N BOVENMONTAGE Schneider Electric ACTI9 POWERTAG 1P+N BOVENMONTAGE Schneider Electric ACTI9 POWERTAG 1P+N BOVENMONTAGE Schneider Electric ACTI9 POWERTAG 1P+N BOVENMONTAGE Schneider Electric ACTI9 POWERTAG 1P+N BOVENMONTAGE
Productafbeelding
Schneider Electric ACTI9 POWERTAG 1P+N BOVENMONTAGE Schneider Electric ACTI9 POWERTAG 1P+N BOVENMONTAGE Schneider Electric ACTI9 POWERTAG 1P+N BOVENMONTAGE Schneider Electric ACTI9 POWERTAG 1P+N BOVENMONTAGE Schneider Electric ACTI9 POWERTAG 1P+N BOVENMONTAGE
 Vorige
  
   
  
 Volgende
Elektriciteitsmeter - Schneider Electric ACTI9 POWERTAG 1P+N BOVENMONTAGE - A9MEM1521
Schneider Electric ACTI9 POWERTAG 1P+N BOVENMONTAGE 
Schneider Electric ACTI9 POWERTAG 1P+N BOVENMONTAGE 
Schneider Electric ACTI9 POWERTAG 1P+N BOVENMONTAGE 
Schneider Electric ACTI9 POWERTAG 1P+N BOVENMONTAGE 
Schneider Electric ACTI9 POWERTAG 1P+N BOVENMONTAGE 
Schneider Electric ACTI9 POWERTAG 1P+N BOVENMONTAGE 
Schneider Electric ACTI9 POWERTAG 1P+N BOVENMONTAGE 
Schneider Electric ACTI9 POWERTAG 1P+N BOVENMONTAGE 
Schneider Electric ACTI9 POWERTAG 1P+N BOVENMONTAGE 
Schneider Electric ACTI9 POWERTAG 1P+N BOVENMONTAGE 
Schneider Electric ACTI9 POWERTAG 1P+N BOVENMONTAGE
Schneider Electric ACTI9 POWERTAG 1P+N BOVENMONTAGE
Schneider Electric ACTI9 POWERTAG 1P+N BOVENMONTAGE
Schneider Electric ACTI9 POWERTAG 1P+N BOVENMONTAGE
SCHNEIDER ELECTRIC

Schneider Electric ACTI9 POWERTAG 1P+N BOVENMONTAGE

Artikelnr.: 
2850201145
Lev. nr.: 
A9MEM1521
EAN nr.: 
3606480909139
Producttype: 
A9MEM1521

Brutoprijs

€ 143,00 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Gerelateerde producten

  • Schneider Electric Reflex ic60n ti24 10 a 2p c mcb+control

    SCHNEIDER ELECTRIC

    Schneider Electric Reflex ic60n ti24 10 a 2p c mcb+control

    Artikelnr.: 2700210763

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Schneider Electric Acti9 Aardlekautomaat 2P 10A 0.03A 15kA C10 A9D17210

    SCHNEIDER ELECTRIC

    Schneider Electric Acti9 Aardlekautomaat 2P 10A 0.03A 15kA C10 A9D17210

    Artikelnr.: 2850249260

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Schneider Electric Acti9 Aardlekautomaat 2P 16A 0.03A 15kA C16 A9D17216

    SCHNEIDER ELECTRIC

    Schneider Electric Acti9 Aardlekautomaat 2P 16A 0.03A 15kA C16 A9D17216

    Artikelnr.: 2850249261

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Schneider Electric Reflex ic60n ti24 16 a 2p c mcb+control

    SCHNEIDER ELECTRIC

    Schneider Electric Reflex ic60n ti24 16 a 2p c mcb+control

    Artikelnr.: 2700210764

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Schneider Electric Acti9 Installatieautomaat C2 C karakteristiek 2A 2P 2TE A9F74202

    SCHNEIDER ELECTRIC

    Schneider Electric Acti9 Installatieautomaat C2 C karakteristiek 2A 2P 2TE A9F74202

    Artikelnr.: 2700211005

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Schneider Electric Acti9 Installatieautomaat C16 C karakteristiek 16A 2P 2TE A9F79216

    SCHNEIDER ELECTRIC

    Schneider Electric Acti9 Installatieautomaat C16 C karakteristiek 16A 2P 2TE A9F79216

    Artikelnr.: 2700211126

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Schneider Electric Acti9 Installatieautomaat C10 C karakteristiek 10A 2P 2TE A9F79210

    SCHNEIDER ELECTRIC

    Schneider Electric Acti9 Installatieautomaat C10 C karakteristiek 10A 2P 2TE A9F79210

    Artikelnr.: 2700211125

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Technische documenten

Technische documenten 
Productinformatie

Artikelpagina fabrikant


Artikelpagina fabrikant


Productsheet


Productsheet


Productsheet


Productsheet


Productsheet


Productsheet


Productsheet


Productsheet


Productsheet


Productsheet


Productsheet


Productsheet


Productsheet


Verkoopbrochure


Verkoopbrochure

Bekijk meer documenten Bekijk minder documenten
Handleidingen

Montagehandleiding


Montagehandleiding


Handleiding


Handleiding

Declaraties (Verklaringen)

DoC-CE verklaring (Declaration of conformity CE)


EPD-verklaring (Environmental Product Declaration)


REACH-verklaring


REACH-verklaring

Certificaten

Normen | Regelgeving | Certificaten

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

Artikelpagina fabrikant
Artikelpagina fabrikant
Productsheet
Productsheet
Productsheet
Productsheet
Productsheet
Productsheet
Productsheet
Productsheet
Productsheet
Productsheet
Productsheet
Productsheet
Productsheet
Verkoopbrochure
Verkoopbrochure
Montagehandleiding
Montagehandleiding
Handleiding
Handleiding
DoC-CE verklaring (Declaration of conformity CE)
EPD-verklaring (Environmental Product Declaration)
REACH-verklaring
REACH-verklaring
Normen | Regelgeving | Certificaten

Productdetails



Productdetails

Deze PowerTag Energy M63 1P+N Top is een draadloze communicatie-energiesensor. De kabel is bedoeld voor Acti9 en Multi9 1P+N Monoconnect-apparaten met 18 mm spoed tussen fase en neutraal, en een nominale waarde van minder dan of gelijk aan 63A. Deze moet worden gekoppeld aan een concentraat of gateway voor circuitbewaking en diagnose tot het belastingsniveau. De architectuur is speciaal ontworpen voor toepassingen voor energiemanagement, belastingsbewaking en vermogensbeschikbaarheid. Het omvat nauwkeurige realtime metingen van actieve energie, actief vermogen, stroom, spanning en vermogensfactor. Bij een stroomuitval stuurt het een spanningsverliesalarm en de stroom-per-fasewaarde voordat de stroom wordt uitgeschakeld. PowerTag Energy 63A voldoet aan de IEC 61557-12-norm. Het is een PMD-I/DD/K55/1. De prestatiecategorie is klasse 1. De maximale stroom van de Imax is 63 A. De Ib basisstroom is 10A. De verzadigingsstroom is 130 A. De Ie startstroom is 40 mA. De Un nominale spanning is 200 VAC fase-naar-neutraal tot 240 VAC +/- 20%. Het maximale verbruik is minder dan of gelijk aan 1 VA. Deze kan alleen bovenop de beveiligingsinrichting worden gemonteerd. De kleur van het product is wit (RAL9003). Het gewicht is 17,5g. De beschermingsgraad is IP20 en IK05 De bedrijfstemperatuur ligt tussen -25°C en +60°C. De opslagtemperatuur ligt tussen -40°C en +85°C.


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
Conditie/kortingsgroep 102103
UNSPSC Code 41113600
Elektriciteitsmeter
Max. stroom (Imax) 63 A
Terugloopblokkering Nee
Montagewijze Insteektechniek
Energiesoort Werk- en blindvermogen
Breedte in module-eenheden 2
Tariefuitvoering Enkeltarief
Beschermingsgraad (IP) IP20
Hoogte 16.5 mm
Nauwkeurigheidsklasse B
Model Directe meting
Breedte 36 mm
Geschikt voor Afname
 
Meettype belastingscurve Nee
Type indicatie Geen
Pulsuitgang Geen
Beschermingsgraad (NEMA) 1
Nom. spanning (Un) N-L 220 - V
Geijkt Ja
Diepte 43 mm
Goedkeuring Nationaal
Pooltype 1-fase
Met vergrendelcode Nee
EDL40-signatuur Nee
Frequentie 50 - Hz
Type meter Elektronisch
Nom. stroom (In) 63 A
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company