Prijs-, adres- en catalogusinstellingen
undefined - undefined
Geen nieuwe meldingen
Uitloggen
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Industriele componenten
  3. Overige Industriële componenten & systemen
  4. Meters en opnemers
  5. Meters
  6. Meettang
  7. 4696001
  • 
Productvideo's
Fluke Stroomtang + tas en meetsnoeren 0.1 - 600A 600V 4696001
Productafbeelding
Fluke Stroomtang + tas en meetsnoeren 0.1 - 600A 600V 4696001 Fluke Stroomtang + tas en meetsnoeren 0.1 - 600A 600V 4696001
 Vorige

 Volgende
Meettang - Fluke Stroomtang + tas en meetsnoeren 0.1 - 600A 600V 4696001 - 4696001
Fluke Stroomtang + tas en meetsnoeren 0.1 - 600A 600V 4696001 
Fluke Stroomtang + tas en meetsnoeren 0.1 - 600A 600V 4696001
FLUKE

Fluke Stroomtang + tas en meetsnoeren 0.1 - 600A 600V 4696001

Artikelnr.: 
2850072872
Lev. nr.: 
4696001
EAN nr.: 
0095969798532
Producttype: 
FLUKE-374 FC

Brutoprijs

€ 646,92 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Alternatief

  • Kyoritsu Digitale stroomtang CAT-IV 0 - 600A 600V 02078785

    KYORITSU

    Kyoritsu Digitale stroomtang CAT-IV 0 - 600A 600V 02078785

    Artikelnr.: 2850100483

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Technische documenten

Technische documenten 
Productinformatie

Artikelpagina fabrikant


Productsheet


Productsheet


Productsheet

Handleidingen

Handleiding

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

Artikelpagina fabrikant
Productsheet
Productsheet
Productsheet
Handleiding

Productdetails



Productdetails

Draden in krappe, compacte ruimtes. Verdelers waar u niet bij kunt. Extra dikke geleiders. Wij begrijpen uw werkruimte en hebben producten ontwikkeld voor ruisvrije, betrouwbare meetwaarden. De stroomtangen van Fluke zijn gebaseerd op een succesvol ontwerp en staan bekend als de werkpaarden onder de stroomtangen. De stroomtangserie heeft geavanceerde functionaliteiten en is ontworpen voor bedieningsgemak zonder fratsen.


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 41113600
Conditie/kortingsgroep 300005
Meettang
Type stroom AC/DC
Meting in kabel met heen- en teruggeleider Nee
Capaciteitsmeting Ja
Tangbekopening 34 mm
Meetbereikkeuze Automatisch
Vermogensmeting Nee
Analoge balkaanduiding Nee
Stroommeetbereik/AC 0.1 - 600 A
Indicatie/aanduiding Digitaal
Frequentiemeting Ja
Meetwaardegeheugen Nee
Stroommeetbereik/DC 0.1 - 600 A
Meting eerste harmonische component Nee
 
Max. spanning meetcircuitcategorie 600 V
Rendementsmeting (TRMS) Ja
Weerstandmeetbereik Ja
Interface Ja
Spanningsmeting/AC Ja
Beschermingsgraad (IP) IP30
Met schermverlichting Ja
Meervoudige indicatie Nee
Doorgangstest Ja
Temperatuurmeting Nee
Lekstroommeting Nee
Uitvoering als adapter voor het aansluiten op multimeter Nee
Meetcircuitcategorie CAT IV
Spanningsmeting/DC Ja
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.