Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
Prijs-, adres- en catalogusinstellingen
undefined - undefined
Geen nieuwe meldingen
person Mijn account
perm_contact_calendar Adresboek
restore Orders
favorite Eerder bestelde artikelen
receipt Facturen
list Bestellijsten
file_download Downloads
Uitloggen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer uw account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Industriele componenten
  3. PLC, industriële pc en software
  4. I/O modules (input/output) Veldbus
  5. PLC analoge in- en uitgangsmodule
  6. TM3AQ4
  • 
Productvideo's
Productafbeelding
Schneider Electric MODULE TM3-4 ANALOG OUTPUTS Schneider Electric MODULE TM3-4 ANALOG OUTPUTS Schneider Electric MODULE TM3-4 ANALOG OUTPUTS Schneider Electric MODULE TM3-4 ANALOG OUTPUTS Schneider Electric MODULE TM3-4 ANALOG OUTPUTS
 Vorige
 Volgende
PLC analoge in- en uitgangsmodule - Schneider Electric MODULE TM3-4 ANALOG OUTPUTS - TM3AQ4
Schneider Electric MODULE TM3-4 ANALOG OUTPUTS
Schneider Electric MODULE TM3-4 ANALOG OUTPUTS
Schneider Electric MODULE TM3-4 ANALOG OUTPUTS
Schneider Electric MODULE TM3-4 ANALOG OUTPUTS
SCHNEIDER ELECTRIC

Schneider Electric MODULE TM3-4 ANALOG OUTPUTS

Artikelnr.: 
2850139569
Lev. nr.: 
TM3AQ4
EAN nr.: 
3606480648984
Producttype: 
TM3AQ4

Brutoprijs

€ 206,40 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Technische documenten

Technische documenten 
Productinformatie

Artikelpagina fabrikant


Artikelpagina fabrikant


Productsheet


Productsheet


Productsheet


Productsheet


Productsheet


Productsheet


Productsheet


Productsheet


Productsheet


Productsheet


Productsheet


Verkoopbrochure

Bekijk meer documenten Bekijk minder documenten
Handleidingen

Montagehandleiding


Handleiding


Handleiding


Handleiding


Handleiding


Handleiding

Bekijk meer documenten Bekijk minder documenten
Declaraties (Verklaringen)

DoC-CE verklaring (Declaration of conformity CE)


EPD-verklaring (Environmental Product Declaration)


REACH-verklaring


REACH-verklaring

Certificaten

Certificaat


Normen | Regelgeving | Certificaten

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

Artikelpagina fabrikant
Artikelpagina fabrikant
Productsheet
Productsheet
Productsheet
Productsheet
Productsheet
Productsheet
Productsheet
Productsheet
Productsheet
Productsheet
Productsheet
Verkoopbrochure
Montagehandleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
DoC-CE verklaring (Declaration of conformity CE)
EPD-verklaring (Environmental Product Declaration)
REACH-verklaring
REACH-verklaring
Certificaat
Normen | Regelgeving | Certificaten

Productdetails



Productdetails

Dit product maakt deel uit van de Modicon TM3-serie, een aanbod I/O-uitbreidingsmodules voor Modicon M221, M241, M251 en M262. De analoge uitgangsmodule biedt 4 uitgangen met 11-bits +-teken en 12-bits resolutie. Het is een uitgangsmodule met een nominale voedingsspanning van 24V DC en een stroomverbruik van 125mA bij 24V DC via externe voeding met volledige belasting. Dit product kan variabele snelheidsregelaars of elk apparaat dat is uitgerust met een stroom- of spanningsingang besturen. Er is een isolatie tussen de uitgang en de voeding bij 1500 V AC, de uitgang en de interne logica bij 500 V AC. Het is voorzien van verwijderbare schroefklem voor elektrische aansluiting met 5,08mm-pitch instelling voor uitgangen en voeding. Het is een IP20-gecertificeerd product. De afmetingen zijn 23,6 mm (breedte) x 70 mm (diepte) x 90 mm (hoogte). Het weegt 0,115 kg. Dit product is gecertificeerd door CE. Het voldoet aan de normen EN/IEC 61131-2 en EN/IEC 61010-2-201. Deze module is compatibel met de logische besturingen Modicon M262, Modicon M241, Modicon M251 en Modicon M221. Hij ondersteunt top hat type TH35-15, top hat type TH35-7.5 rail conform IEC 60715 en plaat of paneel met bevestigingskit montage. De Modicon TM3-uitbreidingsmodules zijn ontworpen met een eenvoudig vergrendelingsmechanisme. Een busuitbreidingsconnector wordt gebruikt om gegevens en de voeding te distribueren wanneer de Modicon TM3-modules met logische controllers worden geassembleerd. Verhoog de prestaties van uw controller met het Modicon TM3 I/O-systeem dat speciaal is ontworpen voor de logische controllers Modicon M221, M241 en M251.


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 23150000
Conditie/kortingsgroep 102154
PLC analoge in- en uitgangsmodule
Configureerbare analoge uitgangen Nee
Analoge ingangen, resolutie 12 Bit
Aantal analoge uitgangen 4
Breedte 23.6 mm
Ingang, stroom Nee
Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ia) Nee
SIL conform IEC 61508 Geen
Aantal analoge ingangen 0
Analoge uitgangen, resolutie 12 Bit
Performance Level volgens EN ISO 13849-1 Geen
Hoogte 90 mm
Ingang, thermo-element Nee
 
Geschikt voor veiligheidsfunctie Nee
Uitgang, stroom Ja
Uitgang, spanning Ja
Explosieveiligheidscategorie voor gas Geen
Diepte 70 mm
Ingang, weerstand Nee
Uitvoering elektrische aansluiting Schroefaansluiting
Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ib) Nee
Configureerbare analoge ingangen Nee
Ingang, weerstandsthermometer Nee
Uitgangssignaal configureerbaar Nee
Explosieveiligheidscategorie voor stof Geen
Ingang, spanning Nee
Ingangssignaal configureerbaar Nee
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company