Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
Prijs-, adres- en catalogusinstellingen
undefined - undefined
Geen nieuwe meldingen
person Mijn account
perm_contact_calendar Adresboek
restore Orders
favorite Eerder bestelde artikelen
receipt Facturen
list Bestellijsten
file_download Downloads
Uitloggen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer uw account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Industriele componenten
  3. PLC, industriële pc en software
  4. I/O modules (input/output) Veldbus
  5. PLC digitale in- en uitgangsmodule
  6. BMXDAI1602
  • 
Productvideo's
Productafbeelding
Schneider Electric 16 INGANGEN 24VAC/VDC Schneider Electric 16 INGANGEN 24VAC/VDC Schneider Electric 16 INGANGEN 24VAC/VDC Schneider Electric 16 INGANGEN 24VAC/VDC Schneider Electric 16 INGANGEN 24VAC/VDC Schneider Electric 16 INGANGEN 24VAC/VDC Schneider Electric 16 INGANGEN 24VAC/VDC Schneider Electric 16 INGANGEN 24VAC/VDC Schneider Electric 16 INGANGEN 24VAC/VDC Schneider Electric 16 INGANGEN 24VAC/VDC Schneider Electric 16 INGANGEN 24VAC/VDC Schneider Electric 16 INGANGEN 24VAC/VDC Schneider Electric 16 INGANGEN 24VAC/VDC Schneider Electric 16 INGANGEN 24VAC/VDC
 Vorige
 Volgende
PLC digitale in- en uitgangsmodule - Schneider Electric 16 INGANGEN 24VAC/VDC - BMXDAI1602
Schneider Electric 16 INGANGEN 24VAC/VDC
Schneider Electric 16 INGANGEN 24VAC/VDC
Schneider Electric 16 INGANGEN 24VAC/VDC
Schneider Electric 16 INGANGEN 24VAC/VDC
Schneider Electric 16 INGANGEN 24VAC/VDC
Schneider Electric 16 INGANGEN 24VAC/VDC
Schneider Electric 16 INGANGEN 24VAC/VDC
Schneider Electric 16 INGANGEN 24VAC/VDC
Schneider Electric 16 INGANGEN 24VAC/VDC
Schneider Electric 16 INGANGEN 24VAC/VDC
Schneider Electric 16 INGANGEN 24VAC/VDC
Schneider Electric 16 INGANGEN 24VAC/VDC
Schneider Electric 16 INGANGEN 24VAC/VDC
SCHNEIDER ELECTRIC

Schneider Electric 16 INGANGEN 24VAC/VDC

Artikelnr.: 
2850303704
Lev. nr.: 
BMXDAI1602
EAN nr.: 
3595863966800
Producttype: 
BMXDAI1602

Brutoprijs

€ 243,25 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Gerelateerde producten

  • Schneider Electric Kabel 20 pin conn.-l.draden

    SCHNEIDER ELECTRIC

    Schneider Electric Kabel 20 pin conn.-l.draden

    Artikelnr.: 2700106397

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Schneider Electric Xbus line terminators (1st=2)

    SCHNEIDER ELECTRIC

    Schneider Electric Xbus line terminators (1st=2)

    Artikelnr.: 2700678615

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Schneider Electric KABEL 20 PIN CONN.-L. DRADEN

    SCHNEIDER ELECTRIC

    Schneider Electric KABEL 20 PIN CONN.-L. DRADEN

    Artikelnr.: 2700765129

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Schneider Electric KLEMMENBLOK 20 PINS VEERKLEM.

    SCHNEIDER ELECTRIC

    Schneider Electric KLEMMENBLOK 20 PINS VEERKLEM.

    Artikelnr.: 2850139199

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Schneider Electric Klemmenblok 20 pins kooiklem.

    SCHNEIDER ELECTRIC

    Schneider Electric Klemmenblok 20 pins kooiklem.

    Artikelnr.: 2700106070

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Schneider Electric KLEMMENBLOK 20 PINS SCHROEFKL.

    SCHNEIDER ELECTRIC

    Schneider Electric KLEMMENBLOK 20 PINS SCHROEFKL.

    Artikelnr.: 2700834677

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Schneider Electric KABEL 20 PIN CONN.-L.DRADEN

    SCHNEIDER ELECTRIC

    Schneider Electric KABEL 20 PIN CONN.-L.DRADEN

    Artikelnr.: 2850303735

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Technische documenten

Technische documenten 
Productinformatie

Artikelpagina fabrikant


Artikelpagina fabrikant


Productsheet


Productsheet


Productsheet


Productsheet


Productsheet


Productsheet


Productsheet


Verkoopbrochure

Bekijk meer documenten Bekijk minder documenten
Handleidingen

Handleiding

Declaraties (Verklaringen)

DoC-CE verklaring (Declaration of conformity CE)


DoC-CE verklaring (Declaration of conformity CE)


EPD-verklaring (Environmental Product Declaration)


EPD-verklaring (Environmental Product Declaration)


REACH-verklaring

Bekijk meer documenten Bekijk minder documenten
Certificaten

Certificaat


Certificaat


Normen | Regelgeving | Certificaten


Normen | Regelgeving | Certificaten


Normen | Regelgeving | Certificaten

Bekijk meer documenten Bekijk minder documenten
Technische documenten
 Terug

Technische documenten

Artikelpagina fabrikant
Artikelpagina fabrikant
Productsheet
Productsheet
Productsheet
Productsheet
Productsheet
Productsheet
Productsheet
Verkoopbrochure
Handleiding
DoC-CE verklaring (Declaration of conformity CE)
DoC-CE verklaring (Declaration of conformity CE)
EPD-verklaring (Environmental Product Declaration)
EPD-verklaring (Environmental Product Declaration)
REACH-verklaring
Certificaat
Certificaat
Normen | Regelgeving | Certificaten
Normen | Regelgeving | Certificaten
Normen | Regelgeving | Certificaten

Productdetails



Productdetails

Deze discrete ingangsmodule maakt deel uit van de Modicon X80-serie, een aanbod gemeenschappelijke ingangs-/uitgangs- en communicatiemodules, voedingen en racks voor Modicon M340 en Modicon M580. Dit product bestaat uit 16 discrete ingangskanalen en wordt geleverd met 24V AC/DC (positief of negatief). Dit product voldoet aan de vereisten voor ‘TC’-behandeling (behandeling voor alle klimaten) en kan werken bij temperaturen tussen 0°C en +60°C/32°F tot 140°F. Modicon X80-modules bieden één omgeving voor de implementatie van I/O-modules in automatiseringsarchitecturen door de kosten voor voorraad, onderhoud en training van reserveonderdelen te verlagen. Dit product is IP20-gecertificeerd en biedt 1124252 MTBF-uren. Deze discrete module heeft een gewicht van 0,115kg en afmetingen van 32x100x86mm. Deze module voldoet aan de behoeften van toepassingen in transport, water en afvalwater, Consumer packaged goodsen, mijnbouw, mineralen, metalen, stroomopwekking, energieën en chemicaliën, en datacenters. Dit product is gecertificeerd door CE, UL, CSA, RCM, EAC, UKCA, Merchant Navy en voldoet aan de normen EN 61000-6-5, EN 61850-3, EN 61131-2 type 1. Deze module is compatibel met Modicon M340 en Modicon M580 (Local or Remote I/O) PLC's met een 20-wegs kooi, schroefklem of verwijderbaar veerklemmenblok. Het product moet op het rek worden geïnstalleerd en met 2 schroeven worden bevestigd.


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 23150000
Conditie/kortingsgroep 102145
PLC digitale in- en uitgangsmodule
Diepte 150 mm
Hoogte 100 mm
Aantal digitale uitgangen 0
Breedte 33 mm
Ingangsstroom bij signaal 1 3 mA
Redundantiemogelijkheid Nee
Type digitale uitgang Geen
Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ib) Nee
Voedingsspanning bij DC 24 - V
Spanningstype voedingsspanning AC/DC
Explosieveiligheidscategorie voor gas Geen
Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ia) Nee
Configureerbare digitale ingangen Nee
 
Aantal digitale ingangen 16
Configureerbare digitale uitgangen Nee
Explosieveiligheidscategorie voor stof Geen
Toegestane spanning aan uitgang 19 - V
Geschikt voor veiligheidsfunctie Nee
Voedingsspanning bij AC 60Hz 24 - V
Performance Level volgens EN ISO 13849-1 Geen
Type uitgangsspanning AC/DC
Voedingsspanning bij AC 50Hz 24 - V
Vertragingstijd bij signaalwisseling 10 - ms
SIL conform IEC 61508 Geen
Type ingangsspanning AC/DC
Kortsluitbeveiliging, uitgangen beschikbaar Nee
Uitvoering elektrische aansluiting Insteekaansluiting (Plug-in)
Toegestane spanning aan ingang 19 - V
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company