In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent
Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 1.235,00 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Veldbus (dec) periferie - analoge / digitale I/O-module |
|
| Geschikt voor veiligheidsfunctie |
Nee
|
|---|---|
| Aantal digitale ingangen |
8
|
| Aantal analoge ingangen |
1
|
| Aantal HW-interfaces serieel TTY |
0
|
| Aantal HW-interfaces serieel RS-485 |
0
|
| Ondersteunt protocol TCP/IP |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor overige bussystemen |
Nee
|
| Frontinbouw mogelijk |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces serieel RS-232 |
0
|
| Hoogte |
125 mm
|
| Radio standaard GSM |
Nee
|
| Configureerbare digitale ingangen |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor Foundation Fieldbus |
Nee
|
| Performance Level volgens EN ISO 13849-1 |
Geen
|
| Rackmontage mogelijk |
Nee
|
| Aantal interfaces PROFINET |
0
|
| Veldbusaansluiting via separate buskoppelaar mogelijk |
Nee
|
| Geschikt voor railmontage |
Nee
|
| Analoge ingangen, resolutie |
14 Bit
|
| Analoge ingang, weerstandsthermometer |
Nee
|
| Analoge ingang, spanning |
Ja
|
| Ondersteunt protocol voor ASI |
Nee
|
| Configureerbare analoge ingangen |
Nee
|
| Type uitgangsspanning |
DC
|
| Toegestane spanning aan ingang |
-10 - 10 V
|
| Ondersteunt protocol voor PROFINET CBA |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor INTERBUS-Safety |
Nee
|
| Ondersteunt Protocol voor SERCOS |
Nee
|
| Analoge uitgangen, resolutie |
14 Bit
|
| Kortsluitbeveiliging, digitale uitgangen beschikbaar |
Ja
|
| Analoge uitgang, stroom |
Ja
|
| Analoog ingangssignaal configureerbaar |
Nee
|
| Analoge ingang, stroom |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor MODBUS |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor PROFIBUS |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces overige |
0
|
| Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ib) |
Nee
|
| Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ia) |
Nee
|
| Analoge uitgang, spanning |
Ja
|
| Ondersteunt protocol voor LON |
Nee
|
| Uitgangsstroom bij digitale uitgang |
0.02 A
|
| Ondersteunt protocol voor SUCONET |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor DeviceNet |
Nee
|
|---|---|
| Ondersteunt protocol voor KNX |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor CAN |
Nee
|
| Met optische interface |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces USB |
0
|
| Aantal HW-interfaces industrieel ethernet |
0
|
| Vertragingstijd bij signaalwisseling |
0.75 - 0.75 ms
|
| Radio standaard UMTS |
Nee
|
| Configureerbare digitale uitgangen |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor INTERBUS |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor AS-Interface Safety at Work |
Nee
|
| Diepte |
47.5 mm
|
| Breedte |
141.5 mm
|
| Configureerbare analoge uitgangen |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor DeviceNet Safety |
Nee
|
| Bluetooth-netwerk standaard |
Nee
|
| Wand-/directmontage mogelijk |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces serieel RS-422 |
0
|
| Analoge ingang, weerstand |
Nee
|
| Uitgangsspanning bij digitale uitgang |
-10 - 10 V
|
| Ondersteunt protocol voor Data-Highway |
Nee
|
| Type ingangsspanning |
DC
|
| Spanningstype voedingsspanning |
DC
|
| Aantal analoge uitgangen |
1
|
| Aantal digitale uitgangen |
1
|
| Aantal HW-interfaces parallel |
0
|
| SIL conform IEC 61508 |
Geen
|
| Radio standaard GPRS |
Nee
|
| Voedingsspanning bij DC |
24 - 24 V
|
| Ondersteunt protocol voor SafetyBUS p |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor PROFIsafe |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor PROFINET IO |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor EtherNet/IP |
Nee
|
| IO-Link Master |
Nee
|
| Radiostandaard WLAN 802.11 |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces Wireless |
0
|
| Systeemcomponenten |
Nee
|
| Analoog uitgangssignaal configureerbaar |
Nee
|
| Analoge ingang, thermo-element |
Nee
|
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
39120000
|
| Conditie/kortingsgroep |
102147
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.