In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent
Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 225,00 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
PHOENIX CONTACT
Phoenix Contact IB IL SCN 6-SHIELD-TWIN
Artikelnr.: 2850043764
Min: 5 STK , Besteleenheid 5 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
PHOENIX CONTACT
Phoenix Contact Tekststrookblad
Artikelnr.: 2850043744
Min: 10 STK , Besteleenheid 10 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
39121500
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
121013
|
Veldbus (dec) periferie - analoge in- en uitgangsmodule |
|
| Ondersteunt protocol voor LON |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor INTERBUS |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor DeviceNet |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor SUCONET |
Nee
|
| Ingang, weerstandsthermometer |
Nee
|
| Wand-/directmontage mogelijk |
Nee
|
| Uitgangssignaal configureerbaar |
Nee
|
| Systeemcomponenten |
Ja
|
| Aantal HW-interfaces serieel RS-232 |
0
|
| Voedingsspanning bij DC |
19.2 - 30 V
|
| Ondersteunt protocol voor SafetyBUS p |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor PROFINET IO |
Nee
|
| IO-Link Master |
Nee
|
| Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ib) |
Nee
|
| Ingang, stroom |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor CAN |
Nee
|
| SIL conform IEC 61508 |
Geen
|
| Configureerbare analoge uitgangen |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor DeviceNet Safety |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces serieel RS-485 |
0
|
| Ingang, spanning |
Nee
|
| Ondersteunt protocol TCP/IP |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces serieel TTY |
0
|
| Diepte |
70.51 mm
|
| Voedingsspanning bij AC 50Hz |
0 - 0 V
|
| Ondersteunt protocol voor INTERBUS-Safety |
Nee
|
| Uitgang, spanning |
Nee
|
| Uitgang, stroom |
Nee
|
| Ingang, thermo-element |
Ja
|
| Ondersteunt protocol voor MODBUS |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor PROFIBUS |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor ASI |
Nee
|
|---|---|
| Aantal HW-interfaces overige |
0
|
| Ondersteunt Protocol voor SERCOS |
Nee
|
| Breedte |
12.15 mm
|
| Beschermingsgraad (IP) |
IP20
|
| Veldbusaansluiting via separate buskoppelaar mogelijk |
Ja
|
| Aantal analoge uitgangen |
0
|
| Geschikt voor veiligheidsfunctie |
Nee
|
| Configureerbare analoge ingangen |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor PROFINET CBA |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor overige bussystemen |
Ja
|
| Ondersteunt protocol voor Foundation Fieldbus |
Nee
|
| Rackmontage mogelijk |
Nee
|
| Frontinbouw mogelijk |
Nee
|
| Aantal interfaces PROFINET |
0
|
| Geschikt voor railmontage |
Ja
|
| Ingangssignaal configureerbaar |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor EtherNet/IP |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor PROFIsafe |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces Wireless |
0
|
| Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ia) |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor Data-Highway |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces parallel |
0
|
| Aantal HW-interfaces serieel RS-422 |
0
|
| Spanningstype voedingsspanning |
DC
|
| Aantal analoge ingangen |
0
|
| Hoogte |
138.44 mm
|
| Ondersteunt protocol voor AS-Interface Safety at Work |
Nee
|
| Ingang, weerstand |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor KNX |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces industrieel ethernet |
0
|
| Voedingsspanning bij AC 60Hz |
0 - 0 V
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.