Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
Prijs-, adres- en catalogusinstellingen
undefined - undefined
Geen nieuwe meldingen
person Mijn account
perm_contact_calendar Adresboek
restore Orders
favorite Eerder bestelde artikelen
receipt Facturen
list Bestellijsten
file_download Downloads
Uitloggen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer uw account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Industriele componenten
  3. PLC, industriële pc en software
  4. I/O modules (input/output) Veldbus
  5. Veldbus (dec) periferie - analoge in- en uitgangsmodule
  6. STBAVO1255K
  • 
Veldbus (dec) periferie - analoge in- en uitgangsmodule - Schneider Electric MODICON STB 2 ANALOGE UITG. - STBAVO1255K
SCHNEIDER ELECTRIC

Schneider Electric MODICON STB 2 ANALOGE UITG.

Artikelnr.: 
2850139435
Lev. nr.: 
STBAVO1255K
EAN nr.: 
3595863948974
Producttype: 
STBAVO1255K

Brutoprijs

€ 223,35 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Technische documenten

Technische documenten 
LINK

Productsheet


Fabrikantinformatie

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

 Productsheet
 Fabrikantinformatie

Productdetails



Productdetails

Deze uitgangskit maakt deel uit van de Modicon STB-serie, een aanbod van IP20 modulaire gedistribueerde I/O's op meerdere netwerken en veldbussen. Deze analoge standaarduitvoerkit is een accessoireset voor programmeerbare logische controllers (PLC) en programmeerbare automatiseringscontrollers (PAC). Hij heeft 2 analoge uitgangen (spanning 0V tot 10V) met 10bit plus tekenresolutie. Dit product is compatibel met de meeste grote veldbusnetwerken. Het is een analoge ingangskit met een nominale voedingsspanning van 24V DC en een stroomverbruik van 45mA bij 5V DC voor de logische bus. Het is een IP20-gecertificeerd product. De afmetingen zijn 128,3 mm (breedte) x 70 mm (diepte) x 13,9 mm (hoogte). Het weegt 0,116 kg. Het is geschikt voor verpakking, botteling, assemblage, distributie, textiel, druk en halfgeleidermachines. Dit product is gecertificeerd door CE, FM Class 1 Division 2, CSA en UL. Het is compatibel met montagebasis STBXBA1000 en voedingsverdeelmodule STBPDT3100/3105. De kit bevat STBXTS2100, 6 aansluitklemmen met veer, STBAVO1255 module, STBXBA1000 basis en STBXTS1100, 6 aansluitklemmen met schroef. Advantys gedistribueerde I/O-oplossingen zijn eenvoudig, open en flexibel, en voldoen aan de behoeften in elke fase van de levenscyclus van het product. Voor gedistribueerde aansluiting op sensoren en actuatoren van een PLC met geprefabriceerde kabels.


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 39121500
Conditie/kortingsgroep 102150
Veldbus (dec) periferie - analoge in- en uitgangsmodule
Ondersteunt protocol voor LON Nee
Hoogte 13.9 mm
Aantal analoge uitgangen 2
Aantal HW-interfaces serieel RS-485 0
Breedte 128.3 mm
Aantal HW-interfaces serieel RS-232 0
Aantal analoge ingangen 0
Ondersteunt protocol voor ASI Nee
Aantal HW-interfaces industrieel ethernet 0
Ondersteunt protocol voor MODBUS Nee
Ondersteunt protocol voor Data-Highway Nee
Aantal HW-interfaces serieel RS-422 0
Diepte 70 mm
Aantal HW-interfaces serieel TTY 0
Geschikt voor veiligheidsfunctie Nee
Ondersteunt protocol voor DeviceNet Nee
Aantal HW-interfaces overige 0
Ondersteunt protocol voor INTERBUS-Safety Nee
Uitvoering elektrische aansluiting Schroefaansluiting
Spanningstype voedingsspanning DC
Ondersteunt protocol voor PROFIBUS Nee
Ondersteunt protocol voor SUCONET Nee
Aantal HW-interfaces parallel 0
Aantal HW-interfaces USB 0
Ondersteunt protocol voor overige bussystemen Nee
Ondersteunt protocol TCP/IP Nee
Uitgang, spanning Ja
Ingang, spanning Nee
Ondersteunt protocol voor CAN Nee
Ingang, thermo-element Nee
Configureerbare analoge ingangen Nee
Ondersteunt protocol voor EtherNet/IP Nee
Uitgangssignaal configureerbaar Ja
Ondersteunt protocol voor KNX Nee
Bluetooth-netwerk standaard Nee
Ingang, weerstandsthermometer Nee
Ondersteunt protocol voor INTERBUS Nee
Uitgang, stroom Nee
Radio standaard GPRS Nee
Ondersteunt protocol voor PROFINET IO Nee
Gecertificeerd voor UL risico locatie klasse II Nee
 
Systeemcomponenten Ja
Radio standaard UMTS Nee
Ingang, weerstand Nee
Ingangssignaal configureerbaar Nee
Radio standaard GSM Nee
Veldbusaansluiting via separate buskoppelaar mogelijk Ja
Ingang, stroom Nee
Frontinbouw mogelijk Nee
Analoge ingangen, resolutie 10 Bit
Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ib) Nee
Geschikt voor railmontage Ja
SIL conform IEC 61508 Geen
Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ia) Nee
Aantal HW-interfaces Wireless 0
Beschermingsgraad (IP) IP20
Gecertificeerd voor UL risico locatie klasse I Nee
Performance Level volgens EN ISO 13849-1 Geen
IO-Link Master Nee
Ondersteunt Protocol voor SERCOS Nee
Gecertificeerd voor UL risico locatie klasse III Nee
Rackmontage mogelijk Ja
Wand-/directmontage mogelijk Nee
Analoge uitgangen, resolutie 10 Bit
Gecertificeerd voor UL risico locatie groep D (propaan) Nee
Radiostandaard WLAN 802.11 Nee
Gecertificeerd voor UL risico locatie divisie I Nee
Ondersteunt protocol voor AS-Interface Safety at Work Nee
Voedingsspanning bij DC 0 - V
Ondersteunt protocol voor PROFINET CBA Nee
Ondersteunt protocol voor PROFIsafe Nee
Aantal interfaces PROFINET 0
Gecertificeerd voor UL risico locatie divisie 2 Nee
Ondersteunt protocol voor DeviceNet Safety Nee
Ondersteunt protocol voor Foundation Fieldbus Nee
Ondersteunt protocol voor SafetyBUS p Nee
Configureerbare analoge uitgangen Ja
Ondersteunt protocol voor EtherCAT Nee
Gecertificeerd voor UL risico locatie groep A (Acetyleen) Nee
Gecertificeerd voor UL risico locatie groep B (waterstof) Nee
Gecertificeerd voor UL risico locatie groep E (metaalstof) Nee
Gecertificeerd voor UL risico locatie groep C (ethyleen) Nee
Gecertificeerd voor UL risico locatie groep F (koolstofhoudend stof) Nee
Gecertificeerd voor UL risico locatie groep G (niet geleidende stof) Nee
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company