Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 363,35 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
39121500
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
102162
|
Veldbus (dec) periferie - analoge in- en uitgangsmodule |
|
| Aantal HW-interfaces industrieel ethernet |
0
|
| Spanningstype voedingsspanning |
DC
|
| Aantal HW-interfaces serieel RS-232 |
0
|
| Geschikt voor veiligheidsfunctie |
Nee
|
| Breedte |
30 mm
|
| Hoogte |
121 mm
|
| Diepte |
80 mm
|
| Aantal HW-interfaces serieel RS-485 |
0
|
| Ondersteunt protocol voor ASI |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces USB |
0
|
| Ondersteunt protocol voor KNX |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor Data-Highway |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor MODBUS |
Nee
|
| Ingang, stroom |
Ja
|
| Explosieveiligheidscategorie voor gas |
Geen
|
| Ingang, weerstand |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces serieel TTY |
0
|
| Aantal analoge ingangen |
8
|
| Aantal HW-interfaces serieel RS-422 |
0
|
| Ondersteunt protocol voor CAN |
Nee
|
| Configureerbare analoge ingangen |
Ja
|
| Aantal HW-interfaces parallel |
0
|
| Ondersteunt protocol voor LON |
Nee
|
| Ingang, spanning |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor overige bussystemen |
Nee
|
| Uitvoering elektrische aansluiting |
Schroef-/veerklemaansluiting
|
| Systeemcomponenten |
Nee
|
| Ondersteunt Protocol voor SERCOS |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor INTERBUS-Safety |
Nee
|
| Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ib) |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor DeviceNet Safety |
Nee
|
| Aantal interfaces PROFINET |
0
|
| Ondersteunt protocol TCP/IP |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces overige |
0
|
|---|---|
| Analoge ingangen, resolutie |
15 Bit
|
| Geschikt voor railmontage |
Ja
|
| Radio standaard GSM |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor INTERBUS |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor PROFIBUS |
Nee
|
| Explosieveiligheidscategorie voor stof |
Geen
|
| Beschermingsgraad (NEMA) |
2
|
| Ondersteunt protocol voor Foundation Fieldbus |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces Wireless |
0
|
| Bluetooth-netwerk standaard |
Nee
|
| Ingang, thermo-element |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor EtherNet/IP |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor PROFIsafe |
Nee
|
| Ingang, weerstandsthermometer |
Nee
|
| IO-Link Master |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor DeviceNet |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor SUCONET |
Nee
|
| Veldbusaansluiting via separate buskoppelaar mogelijk |
Ja
|
| Ingangssignaal configureerbaar |
Ja
|
| Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ia) |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor AS-Interface Safety at Work |
Nee
|
| Radio standaard UMTS |
Nee
|
| Rackmontage mogelijk |
Nee
|
| Frontinbouw mogelijk |
Nee
|
| Beschermingsgraad (IP) |
IP20
|
| Radio standaard GPRS |
Nee
|
| Wand-/directmontage mogelijk |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor PROFINET IO |
Nee
|
| SIL conform IEC 61508 |
Geen
|
| Radiostandaard WLAN 802.11 |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor SafetyBUS p |
Nee
|
| Performance Level volgens EN ISO 13849-1 |
Geen
|
| Ondersteunt protocol voor PROFINET CBA |
Nee
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.