Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 351,45 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
39121500
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
102162
|
Veldbus (dec) periferie - analoge in- en uitgangsmodule |
|
| Aantal HW-interfaces industrieel ethernet |
0
|
| Aantal HW-interfaces serieel RS-422 |
0
|
| Aantal HW-interfaces serieel RS-485 |
0
|
| Ondersteunt protocol TCP/IP |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces serieel RS-232 |
0
|
| Aantal analoge ingangen |
8
|
| Hoogte |
121 mm
|
| Breedte |
30 mm
|
| Aantal HW-interfaces parallel |
0
|
| Aantal HW-interfaces USB |
0
|
| Aantal HW-interfaces overige |
0
|
| Ondersteunt protocol voor CAN |
Nee
|
| Diepte |
69 mm
|
| Ondersteunt protocol voor LON |
Nee
|
| Uitvoering elektrische aansluiting |
Schroef-/veerklemaansluiting
|
| Ondersteunt protocol voor PROFIBUS |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces serieel TTY |
0
|
| Ondersteunt protocol voor DeviceNet |
Nee
|
| Geschikt voor veiligheidsfunctie |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor INTERBUS |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor Data-Highway |
Nee
|
| Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ia) |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor DeviceNet Safety |
Nee
|
| Beschermingsgraad (IP) |
IP20
|
| Ondersteunt protocol voor SUCONET |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor KNX |
Nee
|
| Ingang, spanning |
Nee
|
| Explosieveiligheidscategorie voor stof |
Geen
|
| Ondersteunt Protocol voor SERCOS |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor Foundation Fieldbus |
Nee
|
| Ingang, weerstand |
Nee
|
| Ingang, stroom |
Ja
|
| Aantal HW-interfaces Wireless |
0
|
| Spanningstype voedingsspanning |
DC
|
|---|---|
| Ingang, weerstandsthermometer |
Nee
|
| Aantal interfaces PROFINET |
0
|
| Ondersteunt protocol voor INTERBUS-Safety |
Nee
|
| Beschermingsgraad (NEMA) |
2
|
| Ondersteunt protocol voor PROFIsafe |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor ASI |
Nee
|
| Ingang, thermo-element |
Nee
|
| Explosieveiligheidscategorie voor gas |
Geen
|
| Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ib) |
Nee
|
| Geschikt voor railmontage |
Ja
|
| Ondersteunt protocol voor MODBUS |
Nee
|
| Radio standaard GPRS |
Nee
|
| Bluetooth-netwerk standaard |
Nee
|
| Frontinbouw mogelijk |
Nee
|
| Ingangssignaal configureerbaar |
Ja
|
| Systeemcomponenten |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor EtherNet/IP |
Nee
|
| IO-Link Master |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor overige bussystemen |
Nee
|
| SIL conform IEC 61508 |
Geen
|
| Wand-/directmontage mogelijk |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor PROFINET CBA |
Nee
|
| Rackmontage mogelijk |
Nee
|
| Radiostandaard WLAN 802.11 |
Nee
|
| Performance Level volgens EN ISO 13849-1 |
Geen
|
| Radio standaard GSM |
Nee
|
| Configureerbare analoge ingangen |
Ja
|
| Ondersteunt protocol voor SafetyBUS p |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor AS-Interface Safety at Work |
Nee
|
| Analoge ingangen, resolutie |
15 Bit
|
| Ondersteunt protocol voor PROFINET IO |
Nee
|
| Veldbusaansluiting via separate buskoppelaar mogelijk |
Ja
|
| Radio standaard UMTS |
Nee
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.