Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 252,10 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
39121500
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
102162
|
Veldbus (dec) periferie - analoge in- en uitgangsmodule |
|
| Aantal HW-interfaces serieel RS-485 |
0
|
| Diepte |
80 mm
|
| Ondersteunt protocol voor LON |
Nee
|
| Breedte |
15 mm
|
| Ondersteunt protocol voor INTERBUS-Safety |
Nee
|
| Aantal analoge uitgangen |
4
|
| Aantal HW-interfaces serieel TTY |
0
|
| Aantal HW-interfaces industrieel ethernet |
0
|
| Bluetooth-netwerk standaard |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor CAN |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor PROFIBUS |
Nee
|
| Spanningstype voedingsspanning |
DC
|
| Hoogte |
100 mm
|
| Ondersteunt protocol TCP/IP |
Nee
|
| Geschikt voor veiligheidsfunctie |
Nee
|
| Ingang, spanning |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor INTERBUS |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor SUCONET |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces serieel RS-232 |
0
|
| Ondersteunt protocol voor Data-Highway |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor KNX |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces parallel |
0
|
| Ingang, stroom |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces USB |
0
|
| Ingang, weerstandsthermometer |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces serieel RS-422 |
0
|
| Ondersteunt protocol voor overige bussystemen |
Nee
|
| Uitgang, spanning |
Ja
|
| Ingangssignaal configureerbaar |
Nee
|
| Frontinbouw mogelijk |
Nee
|
| Explosieveiligheidscategorie voor stof |
Geen
|
| Analoge uitgangen, resolutie |
15 Bit
|
| Aantal HW-interfaces overige |
0
|
| Ondersteunt protocol voor ASI |
Nee
|
| Explosieveiligheidscategorie voor gas |
Geen
|
|---|---|
| Ingang, weerstand |
Nee
|
| Geschikt voor railmontage |
Ja
|
| Uitvoering elektrische aansluiting |
Schroef-/veerklemaansluiting
|
| Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ib) |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor MODBUS |
Nee
|
| Radiostandaard WLAN 802.11 |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor DeviceNet |
Nee
|
| Rackmontage mogelijk |
Nee
|
| Systeemcomponenten |
Nee
|
| Performance Level volgens EN ISO 13849-1 |
Geen
|
| Aantal HW-interfaces Wireless |
0
|
| IO-Link Master |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor Foundation Fieldbus |
Nee
|
| Ingang, thermo-element |
Nee
|
| Uitgangssignaal configureerbaar |
Ja
|
| Wand-/directmontage mogelijk |
Nee
|
| Veldbusaansluiting via separate buskoppelaar mogelijk |
Ja
|
| Radio standaard UMTS |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor EtherNet/IP |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor DeviceNet Safety |
Nee
|
| SIL conform IEC 61508 |
Geen
|
| Uitgang, stroom |
Ja
|
| Ondersteunt protocol voor AS-Interface Safety at Work |
Nee
|
| Beschermingsgraad (IP) |
IP20
|
| Configureerbare analoge uitgangen |
Ja
|
| Radio standaard GSM |
Nee
|
| Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ia) |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor SafetyBUS p |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor PROFINET CBA |
Nee
|
| Ondersteunt Protocol voor SERCOS |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor PROFINET IO |
Nee
|
| Aantal interfaces PROFINET |
0
|
| Radio standaard GPRS |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor PROFIsafe |
Nee
|
| Beschermingsgraad (NEMA) |
2
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.