Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 207,50 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| Conditie/kortingsgroep |
102150
|
|---|---|
| UNSPSC Code |
39121500
|
Veldbus (dec) periferie - analoge in- en uitgangsmodule |
|
| Systeemcomponenten |
Ja
|
| Aantal HW-interfaces industrieel ethernet |
0
|
| Aantal HW-interfaces serieel RS-485 |
0
|
| Breedte |
128.3 mm
|
| Hoogte |
13.9 mm
|
| Ingang, stroom |
Ja
|
| Aantal HW-interfaces serieel TTY |
0
|
| Aantal HW-interfaces USB |
0
|
| IO-Link Master |
Nee
|
| Aantal analoge ingangen |
2
|
| Spanningstype voedingsspanning |
DC
|
| Diepte |
70 mm
|
| Ondersteunt protocol voor PROFINET CBA |
Nee
|
| Ondersteunt protocol TCP/IP |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor KNX |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor EtherNet/IP |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces serieel RS-232 |
0
|
| Aantal HW-interfaces serieel RS-422 |
0
|
| Ondersteunt protocol voor LON |
Nee
|
| Geschikt voor veiligheidsfunctie |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor CAN |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces parallel |
0
|
| Aantal HW-interfaces overige |
0
|
| Aantal analoge uitgangen |
0
|
| Ondersteunt protocol voor PROFINET IO |
Nee
|
| Ingang, weerstand |
Nee
|
| Ingang, spanning |
Nee
|
| Voedingsspanning bij DC |
24 - V
|
| Ondersteunt protocol voor INTERBUS |
Nee
|
| Radio standaard UMTS |
Nee
|
| Geschikt voor railmontage |
Ja
|
| Ingangssignaal configureerbaar |
Ja
|
| Ondersteunt protocol voor SafetyBUS p |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor overige bussystemen |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor ASI |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor Data-Highway |
Nee
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie klasse II |
Nee
|
| Aantal interfaces PROFINET |
0
|
| Analoge ingangen, resolutie |
10 Bit
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie klasse III |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor PROFIBUS |
Nee
|
| Veldbusaansluiting via separate buskoppelaar mogelijk |
Ja
|
|---|---|
| Ondersteunt protocol voor DeviceNet |
Nee
|
| Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ia) |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor SUCONET |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces Wireless |
0
|
| Ondersteunt protocol voor MODBUS |
Nee
|
| Beschermingsgraad (IP) |
IP20
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie divisie I |
Nee
|
| Explosieveiligheidscategorie voor gas |
ATEX gas-Ex-Beveiliging. Cat. 3G
|
| Frontinbouw mogelijk |
Nee
|
| Rackmontage mogelijk |
Ja
|
| Ingang, weerstandsthermometer |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor AS-Interface Safety at Work |
Nee
|
| Performance Level volgens EN ISO 13849-1 |
Geen
|
| Ondersteunt protocol voor PROFIsafe |
Nee
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie divisie 2 |
Nee
|
| Bluetooth-netwerk standaard |
Nee
|
| Ingang, thermo-element |
Nee
|
| Radiostandaard WLAN 802.11 |
Nee
|
| Uitgang, stroom |
Nee
|
| Uitgangssignaal configureerbaar |
Nee
|
| Radio standaard GPRS |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor EtherCAT |
Nee
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie groep D (propaan) |
Nee
|
| SIL conform IEC 61508 |
Geen
|
| Ondersteunt protocol voor Foundation Fieldbus |
Nee
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie groep A (Acetyleen) |
Nee
|
| Wand-/directmontage mogelijk |
Nee
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie groep G (niet geleidende stof) |
Nee
|
| Radio standaard GSM |
Nee
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie groep F (koolstofhoudend stof) |
Nee
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie groep E (metaalstof) |
Nee
|
| Uitgang, spanning |
Nee
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie groep B (waterstof) |
Nee
|
| Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ib) |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor DeviceNet Safety |
Nee
|
| Uitvoering elektrische aansluiting |
Schroefaansluiting
|
| Configureerbare analoge uitgangen |
Nee
|
| Ondersteunt Protocol voor SERCOS |
Nee
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie klasse I |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor INTERBUS-Safety |
Nee
|
| Configureerbare analoge ingangen |
Ja
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie groep C (ethyleen) |
Nee
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.