Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 2.198,62 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
39121500
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
120012
|
Veldbus (dec) periferie - analoge in- en uitgangsmodule |
|
| Aantal HW-interfaces serieel TTY |
0
|
| Aantal HW-interfaces USB |
0
|
| Ondersteunt protocol voor PROFIBUS |
Ja
|
| Ondersteunt protocol voor overige bussystemen |
Ja
|
| Geschikt voor veiligheidsfunctie |
Nee
|
| Veldbusaansluiting via separate buskoppelaar mogelijk |
Nee
|
| Bluetooth-netwerk standaard |
Nee
|
| Beschermingsgraad (IP) |
IP20
|
| Explosieveiligheidscategorie voor stof |
Geen
|
| Ingangssignaal configureerbaar |
Ja
|
| Geschikt voor railmontage |
Ja
|
| Ingang, weerstandsthermometer |
Nee
|
| Ingang, spanning |
Nee
|
| Diepte |
117 mm
|
| Ondersteunt protocol voor PROFINET IO |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor INTERBUS-Safety |
Nee
|
| Analoge ingangen, resolutie |
16 Bit
|
| Uitgang, spanning |
Nee
|
| Ingang, stroom |
Ja
|
| Ondersteunt protocol voor Data-Highway |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor MODBUS |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor ASI |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces serieel RS-485 |
0
|
| Hoogte |
125 mm
|
| Radio standaard GSM |
Nee
|
| Voedingsspanning bij DC |
20.4 - 28.8 V
|
| Ondersteunt protocol voor PROFINET CBA |
Nee
|
| Uitgangssignaal configureerbaar |
Nee
|
| Ingang, weerstand |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor SUCONET |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor DeviceNet |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor KNX |
Nee
|
| Ondersteunt protocol TCP/IP |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces parallel |
0
|
| Aantal HW-interfaces industrieel ethernet |
0
|
|---|---|
| Aantal analoge uitgangen |
0
|
| Aantal analoge ingangen |
8
|
| Breedte |
40 mm
|
| Radio standaard UMTS |
Nee
|
| Radio standaard GPRS |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor EtherNet/IP |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor LON |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces serieel RS-422 |
0
|
| Uitgang, stroom |
Nee
|
| Ingang, thermo-element |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor INTERBUS |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor CAN |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces overige |
0
|
| Aantal HW-interfaces serieel RS-232 |
0
|
| Spanningstype voedingsspanning |
DC
|
| Ondersteunt protocol voor Foundation Fieldbus |
Nee
|
| Radiostandaard WLAN 802.11 |
Nee
|
| Rackmontage mogelijk |
Nee
|
| Frontinbouw mogelijk |
Ja
|
| Aantal interfaces PROFINET |
0
|
| Explosieveiligheidscategorie voor gas |
ATEX gas-Ex-Beveiliging, Cat. 3G
|
| Uitvoering elektrische aansluiting |
Schroef-/veerklemaansluiting
|
| Configureerbare analoge uitgangen |
Nee
|
| Configureerbare analoge ingangen |
Ja
|
| Ondersteunt protocol voor SafetyBUS p |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor PROFIsafe |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor DeviceNet Safety |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor AS-Interface Safety at Work |
Nee
|
| IO-Link Master |
Nee
|
| Wand-/directmontage mogelijk |
Ja
|
| Aantal HW-interfaces Wireless |
0
|
| Ondersteunt Protocol voor SERCOS |
Nee
|
| Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ib) |
Nee
|
| Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ia) |
Nee
|
| Systeemcomponenten |
Ja
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.