In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent
Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 283,00 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
39121500
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
133004
|
Veldbus (dec) periferie - analoge in- en uitgangsmodule |
|
| Aantal analoge uitgangen |
0
|
| Uitvoering elektrische aansluiting |
Veerklemaansluiting
|
| Hoogte |
100 mm
|
| Spanningstype voedingsspanning |
DC
|
| Ondersteunt protocol TCP/IP |
Nee
|
| Aantal analoge ingangen |
8
|
| Breedte |
12 mm
|
| Aantal HW-interfaces serieel RS-485 |
0
|
| Ondersteunt protocol voor KNX |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces industrieel ethernet |
0
|
| Explosieveiligheidscategorie voor gas |
Geen
|
| Diepte |
69 mm
|
| Ondersteunt protocol voor SUCONET |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces serieel RS-232 |
0
|
| Ondersteunt protocol voor EtherNet/IP |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces USB |
0
|
| Ingang, stroom |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces serieel TTY |
0
|
| Geschikt voor veiligheidsfunctie |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces serieel RS-422 |
0
|
| Ingang, weerstandsthermometer |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces overige |
0
|
| Ondersteunt protocol voor PROFINET IO |
Nee
|
| Ingang, weerstand |
Nee
|
| Uitgang, stroom |
Nee
|
| Ingang, spanning |
Ja
|
| Ondersteunt protocol voor LON |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces parallel |
0
|
| Analoge ingangen, resolutie |
12 Bit
|
| Ondersteunt protocol voor CAN |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor ASI |
Nee
|
| Ingangssignaal configureerbaar |
Ja
|
| Uitgang, spanning |
Nee
|
| Veldbusaansluiting via separate buskoppelaar mogelijk |
Ja
|
| Ondersteunt protocol voor SafetyBUS p |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor Data-Highway |
Nee
|
| Ingang, thermo-element |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor MODBUS |
Nee
|
| Beschermingsgraad (IP) |
IP20
|
| Ondersteunt Protocol voor SERCOS |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor PROFIBUS |
Nee
|
| Geschikt voor railmontage |
Ja
|
|---|---|
| Explosieveiligheidscategorie voor stof |
Geen
|
| Ondersteunt protocol voor INTERBUS |
Nee
|
| Aantal interfaces PROFINET |
0
|
| Ondersteunt protocol voor DeviceNet |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor overige bussystemen |
Nee
|
| Bluetooth-netwerk standaard |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor INTERBUS-Safety |
Nee
|
| IO-Link Master |
Nee
|
| Uitgangssignaal configureerbaar |
Nee
|
| Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ia) |
Nee
|
| Frontinbouw mogelijk |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor PROFIsafe |
Nee
|
| Configureerbare analoge uitgangen |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor EtherCAT |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor DeviceNet Safety |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces Wireless |
0
|
| Ondersteunt protocol voor PROFINET CBA |
Nee
|
| Systeemcomponenten |
Ja
|
| Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ib) |
Nee
|
| Rackmontage mogelijk |
Nee
|
| Radio standaard UMTS |
Nee
|
| Radio standaard GPRS |
Nee
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie groep B (waterstof) |
Ja
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie klasse I |
Ja
|
| Radiostandaard WLAN 802.11 |
Nee
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie groep C (ethyleen) |
Ja
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie groep A (Acetyleen) |
Ja
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie divisie 2 |
Nee
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie groep E (metaalstof) |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor AS-Interface Safety at Work |
Nee
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie klasse III |
Nee
|
| Radio standaard GSM |
Nee
|
| Wand-/directmontage mogelijk |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor Foundation Fieldbus |
Nee
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie groep F (koolstofhoudend stof) |
Nee
|
| Voedingsspanning bij DC |
24 - V
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie groep G (niet geleidende stof) |
Nee
|
| Configureerbare analoge ingangen |
Nee
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie klasse II |
Nee
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie divisie I |
Ja
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie groep D (propaan) |
Ja
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.