Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 1.600,03 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
SIEMENS
Siemens SIMATIC ET 200SP CPU 1510SP F-1 PN
Artikelnr.: 2850570287
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
SIEMENS
Siemens STRIPTOOL INDUSTRIAL ETHERNETKABEL
Artikelnr.: 2700695647
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
SIEMENS
Siemens Et200sp busadapt.ba 2xfc
Artikelnr.: 2700164041
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
SIEMENS
Siemens Et200sp busadapt.ba 2xrj45
Artikelnr.: 2700146982
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
23150000
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
120027
|
Veldbus (dec) periferie - basiseenheid |
|
| Hoogte |
117 mm
|
| Aantal HW-interfaces Wireless |
0
|
| Aantal interfaces PROFINET |
1
|
| Systeemcomponenten |
Ja
|
| Met inplug-modules, overige |
Ja
|
| Ondersteunt protocol voor Data-Highway |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces serieel TTY |
0
|
| Aantal HW-interfaces industrieel ethernet |
1
|
| Diepte |
75 mm
|
| Aantal slots |
80
|
| Ondersteunt protocol voor DeviceNet |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor SUCONET |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor KNX |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor INTERBUS |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor CAN |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces serieel RS-232 |
0
|
| Aantal HW-interfaces overige |
0
|
| Breedte |
100 mm
|
| Radio standaard GPRS |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor SafetyBUS p |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor PROFIsafe |
Ja
|
| Ondersteunt protocol voor EtherNet/IP |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor PROFINET IO |
Ja
|
| Performance Level volgens EN ISO 13849-1 |
Level e
|
| Ondersteunt protocol voor AS-Interface Safety at Work |
Nee
|
| Ondersteunt protocol TCP/IP |
Ja
|
| Type ingangsspanning |
DC
|
| Aantal HW-interfaces parallel |
0
|
| Aantal HW-interfaces serieel RS-485 |
1
|
| Aantal HW-interfaces serieel RS-422 |
0
|
| Ondersteunt protocol voor DeviceNet Safety |
Nee
|
| Wand-/directmontage mogelijk |
Ja
|
| Ondersteunt Protocol voor SERCOS |
Nee
|
| Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ib) |
Nee
|
| Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ia) |
Nee
|
|---|---|
| Met buskoppelaar voor modulaire stationsopbouw |
Ja
|
| Met geïntegreerde stroomvoorziening |
Nee
|
| Met inplug-modules, communicatiemodules |
Ja
|
| Met inplug-modules, analoge I/O |
Ja
|
| Ondersteunt protocol voor INTERBUS-Safety |
Nee
|
| Radiostandaard WLAN 802.11 |
Nee
|
| SIL conform IEC 61508 |
3
|
| Radio standaard GSM |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor Foundation Fieldbus |
Nee
|
| IO-Link Master |
Nee
|
| Ingangsspanning bij DC |
19.2 - 28.8 V
|
| Frontinbouw mogelijk |
Nee
|
| Explosieveiligheidscategorie voor stof |
Geen
|
| Explosieveiligheidscategorie voor gas |
ATEX gas-Ex-Beveiliging, Cat. 3G
|
| Geschikt voor railmontage |
Ja
|
| Uitvoering elektrische aansluiting |
Schroef-/veerklemaansluiting
|
| Met inplug-modules, centrale modules |
Ja
|
| Ondersteunt protocol voor overige bussystemen |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor PROFIBUS |
Ja
|
| Veldbusaansluiting via separate buskoppelaar mogelijk |
Ja
|
| Radio standaard UMTS |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor PROFINET CBA |
Nee
|
| Max. primaire stroom bij DC |
0.9 A
|
| Bluetooth-netwerk standaard |
Nee
|
| Rackmontage mogelijk |
Nee
|
| Beschermingsgraad (IP) |
IP20
|
| Met inplug-modules, functie- en technologie-module |
Ja
|
| Met inplug-modules, digitale I/O |
Ja
|
| Ondersteunt protocol voor MODBUS |
Ja
|
| Ondersteunt protocol voor ASI |
Ja
|
| Met optische interface |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces USB |
0
|
| Ondersteunt protocol voor LON |
Nee
|
| Geschikt voor veiligheidsfunctie |
Ja
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.