Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 2.228,62 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
SIEMENS
Siemens SIMATIC ET 200SP CPU 1512SP F-1 PN
Artikelnr.: 2850570272
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
SIEMENS
Siemens STRIPTOOL INDUSTRIAL ETHERNETKABEL
Artikelnr.: 2700695647
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
SIEMENS
Siemens SIMATIC BUSADAPTER BA 2XLC
Artikelnr.: 2850157717
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
SIEMENS
Siemens Et200sp busadapt.ba 2xrj45
Artikelnr.: 2700146982
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
SIEMENS
Siemens Simatic bus adapter ba lc/fc
Artikelnr.: 2850364547
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
SIEMENS
Siemens Et200sp busadapt.ba 2xfc
Artikelnr.: 2700164041
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
SIEMENS
Siemens ET 200SP BUSADAPTER BA SCRJ/RJ45
Artikelnr.: 2850157720
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
SIEMENS
Siemens SIMATIC BUSADAPTER BA LC/RJ45
Artikelnr.: 2850157718
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
SIEMENS
Siemens ET 200SP BUSADAPTER BA 2XSCRJ
Artikelnr.: 2850157719
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
23150000
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
120027
|
Veldbus (dec) periferie - basiseenheid |
|
| Diepte |
75 mm
|
| Aantal HW-interfaces serieel TTY |
0
|
| Aantal HW-interfaces USB |
0
|
| Ondersteunt protocol voor PROFIBUS |
Ja
|
| Explosieveiligheidscategorie voor stof |
Geen
|
| Rackmontage mogelijk |
Nee
|
| Beschermingsgraad (IP) |
IP20
|
| Uitvoering elektrische aansluiting |
Schroef-/veerklemaansluiting
|
| Met inplug-modules, functie- en technologie-module |
Ja
|
| Ondersteunt protocol voor overige bussystemen |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor SUCONET |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor MODBUS |
Ja
|
| Radio standaard GSM |
Nee
|
| Met inplug-modules, communicatiemodules |
Ja
|
| Met inplug-modules, analoge I/O |
Ja
|
| Ondersteunt protocol voor DeviceNet |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor KNX |
Nee
|
| Ondersteunt protocol TCP/IP |
Ja
|
| Met optische interface |
Ja
|
| Aantal HW-interfaces parallel |
0
|
| Aantal HW-interfaces serieel RS-422 |
0
|
| Ondersteunt protocol voor LON |
Nee
|
| Breedte |
100 mm
|
| Ondersteunt protocol voor PROFINET CBA |
Nee
|
| Max. primaire stroom bij DC |
0.9 A
|
| Bluetooth-netwerk standaard |
Nee
|
| Ingangsspanning bij DC |
19.2 - 28.8 V
|
| Wand-/directmontage mogelijk |
Ja
|
| Aantal HW-interfaces serieel RS-485 |
1
|
| Aantal HW-interfaces serieel RS-232 |
0
|
| Hoogte |
117 mm
|
| Ondersteunt protocol voor PROFIsafe |
Ja
|
| SIL conform IEC 61508 |
3
|
| Ondersteunt protocol voor Foundation Fieldbus |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor AS-Interface Safety at Work |
Nee
|
|---|---|
| Radiostandaard WLAN 802.11 |
Nee
|
| Frontinbouw mogelijk |
Nee
|
| Systeemcomponenten |
Ja
|
| Veldbusaansluiting via separate buskoppelaar mogelijk |
Ja
|
| Explosieveiligheidscategorie voor gas |
ATEX gas-Ex-Beveiliging, Cat. 3G
|
| Met buskoppelaar voor modulaire stationsopbouw |
Ja
|
| Met inplug-modules, centrale modules |
Ja
|
| Performance Level volgens EN ISO 13849-1 |
Level e
|
| Ondersteunt protocol voor DeviceNet Safety |
Nee
|
| Type ingangsspanning |
DC
|
| Aantal HW-interfaces industrieel ethernet |
1
|
| Geschikt voor veiligheidsfunctie |
Ja
|
| Ondersteunt protocol voor SafetyBUS p |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor PROFINET IO |
Ja
|
| IO-Link Master |
Nee
|
| Aantal interfaces PROFINET |
1
|
| Ondersteunt Protocol voor SERCOS |
Nee
|
| Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ib) |
Nee
|
| Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ia) |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor INTERBUS |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor CAN |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces overige |
0
|
| Aantal HW-interfaces Wireless |
0
|
| Radio standaard UMTS |
Nee
|
| Radio standaard GPRS |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor EtherNet/IP |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor INTERBUS-Safety |
Nee
|
| Geschikt voor railmontage |
Ja
|
| Met geïntegreerde stroomvoorziening |
Nee
|
| Met inplug-modules, overige |
Ja
|
| Met inplug-modules, digitale I/O |
Ja
|
| Aantal slots |
80
|
| Ondersteunt protocol voor Data-Highway |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor ASI |
Ja
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.