Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 1.362,88 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
SIEMENS
Siemens SIMATIC ET 200SP CPU 1510SP-1 PN
Artikelnr.: 2850570273
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
SIEMENS
Siemens STRIPTOOL INDUSTRIAL ETHERNETKABEL
Artikelnr.: 2700695647
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
SIEMENS
Siemens Et200sp busadapt.ba 2xrj45
Artikelnr.: 2700146982
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
SIEMENS
Siemens Et200sp busadapt.ba 2xfc
Artikelnr.: 2700164041
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
23150000
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
120027
|
Veldbus (dec) periferie - basiseenheid |
|
| Ondersteunt protocol voor overige bussystemen |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces serieel RS-422 |
0
|
| Type ingangsspanning |
DC
|
| Diepte |
75 mm
|
| Hoogte |
117 mm
|
| Geschikt voor veiligheidsfunctie |
Nee
|
| Breedte |
100 mm
|
| Ondersteunt protocol voor LON |
Nee
|
| Met inplug-modules, analoge I/O |
Ja
|
| Aantal HW-interfaces parallel |
0
|
| Ondersteunt protocol voor ASI |
Ja
|
| Ondersteunt protocol voor KNX |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces USB |
0
|
| Aantal HW-interfaces serieel RS-232 |
0
|
| Met inplug-modules, centrale modules |
Ja
|
| Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ia) |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor MODBUS |
Ja
|
| Aantal slots |
80
|
| Aantal HW-interfaces industrieel ethernet |
1
|
| Aantal HW-interfaces serieel RS-485 |
1
|
| Met optische interface |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces overige |
0
|
| Ondersteunt protocol voor Data-Highway |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces serieel TTY |
0
|
| Uitvoering elektrische aansluiting |
Schroef-/veerklemaansluiting
|
| Met inplug-modules, digitale I/O |
Ja
|
| Met geïntegreerde stroomvoorziening |
Nee
|
| Max. primaire stroom bij DC |
0.9 A
|
| Ondersteunt protocol voor CAN |
Nee
|
| Met inplug-modules, functie- en technologie-module |
Ja
|
| Explosieveiligheidscategorie voor gas |
ATEX gas-Ex-Beveiliging, Cat. 3G
|
| Ondersteunt protocol TCP/IP |
Ja
|
| Ondersteunt protocol voor INTERBUS |
Nee
|
| Ondersteunt Protocol voor SERCOS |
Nee
|
| Met inplug-modules, overige |
Ja
|
|---|---|
| Geschikt voor railmontage |
Ja
|
| Ondersteunt protocol voor AS-Interface Safety at Work |
Nee
|
| Ingangsspanning bij DC |
19.2 - 28.8 V
|
| Systeemcomponenten |
Ja
|
| Ondersteunt protocol voor PROFIBUS |
Ja
|
| Ondersteunt protocol voor Foundation Fieldbus |
Nee
|
| Aantal interfaces PROFINET |
1
|
| Beschermingsgraad (IP) |
IP20
|
| Ondersteunt protocol voor PROFINET IO |
Ja
|
| Ondersteunt protocol voor DeviceNet |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor INTERBUS-Safety |
Nee
|
| IO-Link Master |
Nee
|
| Explosieveiligheidscategorie voor stof |
Geen
|
| Radio standaard GSM |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces Wireless |
0
|
| Frontinbouw mogelijk |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor EtherNet/IP |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor SUCONET |
Nee
|
| Radiostandaard WLAN 802.11 |
Nee
|
| Veldbusaansluiting via separate buskoppelaar mogelijk |
Ja
|
| Ondersteunt protocol voor PROFINET CBA |
Nee
|
| Met inplug-modules, communicatiemodules |
Ja
|
| Ondersteunt protocol voor PROFIsafe |
Nee
|
| Radio standaard UMTS |
Nee
|
| Rackmontage mogelijk |
Nee
|
| Met buskoppelaar voor modulaire stationsopbouw |
Ja
|
| Radio standaard GPRS |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor SafetyBUS p |
Nee
|
| Wand-/directmontage mogelijk |
Ja
|
| Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ib) |
Nee
|
| SIL conform IEC 61508 |
Geen
|
| Bluetooth-netwerk standaard |
Nee
|
| Performance Level volgens EN ISO 13849-1 |
Geen
|
| Ondersteunt protocol voor DeviceNet Safety |
Nee
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.