In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent
Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 250,00 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
PHOENIX CONTACT
Phoenix Contact Eindsteun rijgklem
Artikelnr.: 2700474919
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
PHOENIX CONTACT
Phoenix Contact Subcon-plus-profib/90/idc
Artikelnr.: 2700278561
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
PHOENIX CONTACT
Phoenix Contact SUBCON-PLUS-PROFIB/90/M12
Artikelnr.: 2850044343
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
PHOENIX CONTACT
Phoenix Contact Subcon-plus-profib/ax/sc profibus c
Artikelnr.: 2700313338
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
PHOENIX CONTACT
Phoenix Contact CONN.
Artikelnr.: 2850043771
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
PHOENIX CONTACT
Phoenix Contact SUBCON-PLUS-PROFIB/90/PG/SC
Artikelnr.: 2850043566
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
PHOENIX CONTACT
Phoenix Contact c2
Artikelnr.: 2700475595
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
PHOENIX CONTACT
Phoenix Contact g/sc2
Artikelnr.: 2700654304
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
PHOENIX CONTACT
Phoenix Contact SUBCON-PLUS-PROFIB/90/SC
Artikelnr.: 2850043565
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
PHOENIX CONTACT
Phoenix Contact Tekststrookblad
Artikelnr.: 2850043744
Min: 10 STK , Besteleenheid 10 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
39121500
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
121013
|
Veldbus (dec) periferie - communicatiemodule |
|
| Ondersteunt protocol voor Data-Highway |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor INTERBUS-Safety |
Nee
|
| Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ia) |
Nee
|
| Geschikt voor railmontage |
Ja
|
| Hoogte |
120 mm
|
| Diepte |
70.43 mm
|
| Ondersteunt Protocol voor SERCOS |
Nee
|
| Met potentiaalscheiding |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor MODBUS |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor Foundation Fieldbus |
Nee
|
| Rackmontage mogelijk |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor overige bussystemen |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor SUCONET |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor SafetyBUS p |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor DeviceNet Safety |
Nee
|
| Frontinbouw mogelijk |
Nee
|
| Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ib) |
Nee
|
| Veldbusaansluiting via separate buskoppelaar mogelijk |
Ja
|
| Ondersteunt protocol voor KNX |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor DeviceNet |
Nee
|
|---|---|
| Ondersteunt protocol TCP/IP |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor PROFIsafe |
Nee
|
| Wand-/directmontage mogelijk |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor INTERBUS |
Nee
|
| IO-Link Master |
Nee
|
| Beschermingsgraad (IP) |
IP20
|
| Ondersteunt protocol voor PROFIBUS |
Ja
|
| Ondersteunt protocol voor ASI |
Nee
|
| Geschikt voor veiligheidsfunctie |
Nee
|
| Voedingsspanning bij DC |
19.2 - 30 V
|
| Ondersteunt protocol voor PROFINET IO |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor EtherNet/IP |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor AS-Interface Safety at Work |
Nee
|
| Systeemcomponenten |
Ja
|
| Ondersteunt protocol voor CAN |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor LON |
Nee
|
| Spanningstype voedingsspanning |
DC
|
| Breedte |
85.05 mm
|
| Ondersteunt protocol voor PROFINET CBA |
Nee
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.