Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 519,25 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
SCHNEIDER ELECTRIC
Schneider Electric Modicon stb nim modbus tcp/ip
Artikelnr.: 2700331004
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
39121500
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
102150
|
Veldbus (dec) periferie - communicatiemodule |
|
| Hoogte |
40.5 mm
|
| Spanningstype voedingsspanning |
AC/DC
|
| Ondersteunt protocol voor DeviceNet |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces serieel RS-232 |
0
|
| Aantal HW-interfaces serieel RS-422 |
0
|
| Aantal HW-interfaces overige |
0
|
| Systeemcomponenten |
Ja
|
| Aantal HW-interfaces serieel TTY |
0
|
| Diepte |
70 mm
|
| Breedte |
130 mm
|
| Ondersteunt protocol voor LON |
Nee
|
| Geschikt voor veiligheidsfunctie |
Ja
|
| Aantal HW-interfaces USB |
0
|
| Aantal HW-interfaces industrieel ethernet |
2
|
| Ondersteunt protocol voor CAN |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces serieel RS-485 |
0
|
| Ondersteunt protocol TCP/IP |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor AS-Interface Safety at Work |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor MODBUS |
Ja
|
| Aantal HW-interfaces parallel |
0
|
| Ondersteunt protocol voor ASI |
Nee
|
| Veldbusaansluiting via separate buskoppelaar mogelijk |
Ja
|
| Ondersteunt protocol voor INTERBUS |
Nee
|
| Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ia) |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor PROFIBUS |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor Data-Highway |
Nee
|
| Voedingsspanning bij DC |
24 - V
|
| Ondersteunt protocol voor KNX |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor PROFINET IO |
Nee
|
| Aantal interfaces PROFINET |
0
|
| Aantal HW-interfaces CAN |
0
|
| Geschikt voor railmontage |
Ja
|
| Ondersteunt protocol voor SUCONET |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor INTERBUS-Safety |
Nee
|
| Met potentiaalscheiding |
Ja
|
| Ondersteunt Protocol voor SERCOS |
Nee
|
| Explosieveiligheidscategorie voor gas |
ATEX gas-Ex-Beveiliging. Cat. 3G
|
|---|---|
| Ondersteunt protocol voor EtherCAT |
Nee
|
| Frontinbouw mogelijk |
Nee
|
| Radio standaard UMTS |
Nee
|
| Bluetooth-netwerk standaard |
Nee
|
| Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ib) |
Nee
|
| Radio standaard GSM |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor overige bussystemen |
Nee
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie klasse I |
Nee
|
| SIL conform IEC 61508 |
Geen
|
| Aantal HW-interfaces Wireless |
0
|
| Ondersteunt protocol voor DeviceNet Safety |
Nee
|
| Explosieveiligheidscategorie voor stof |
Geen
|
| Rackmontage mogelijk |
Ja
|
| Wand-/directmontage mogelijk |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor Foundation Fieldbus |
Nee
|
| Radiostandaard WLAN 802.11 |
Nee
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie klasse II |
Nee
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie groep D (propaan) |
Nee
|
| Beschermingsgraad (IP) |
IP20
|
| Ondersteunt protocol voor PROFIsafe |
Nee
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie groep B (waterstof) |
Nee
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie klasse III |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor EtherNet/IP |
Ja
|
| Performance Level volgens EN ISO 13849-1 |
Geen
|
| Radio standaard eGPRS (EDGE) |
Nee
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie divisie 2 |
Nee
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie divisie I |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor SafetyBUS p |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor PROFINET CBA |
Nee
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie groep C (ethyleen) |
Nee
|
| IO-Link Master |
Nee
|
| Radio standaard GPRS |
Nee
|
| Radio standaard LTE |
Nee
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie groep A (Acetyleen) |
Nee
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie groep E (metaalstof) |
Nee
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie groep F (koolstofhoudend stof) |
Nee
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie groep G (niet geleidende stof) |
Nee
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.