In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent
Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 365,55 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
39121500
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
102150
|
Veldbus (dec) periferie - communicatiemodule |
|
| Breedte |
128.3 mm
|
| Geschikt voor veiligheidsfunctie |
Ja
|
| Hoogte |
40 mm
|
| Diepte |
70 mm
|
| Aantal HW-interfaces serieel RS-232 |
0
|
| Aantal HW-interfaces serieel RS-485 |
0
|
| Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ia) |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor LON |
Nee
|
| Spanningstype voedingsspanning |
DC
|
| Ondersteunt protocol voor CAN |
Nee
|
| Geschikt voor railmontage |
Ja
|
| Aantal HW-interfaces USB |
0
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie groep A (Acetyleen) |
Nee
|
| Rackmontage mogelijk |
Ja
|
| Aantal HW-interfaces overige |
0
|
| Aantal HW-interfaces serieel TTY |
0
|
| Wand-/directmontage mogelijk |
Ja
|
| Ondersteunt protocol voor Data-Highway |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces industrieel ethernet |
0
|
| Ondersteunt protocol voor INTERBUS |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces serieel RS-422 |
0
|
| IO-Link Master |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor DeviceNet |
Nee
|
| Ondersteunt protocol TCP/IP |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces parallel |
0
|
| Explosieveiligheidscategorie voor gas |
ATEX gas-Ex-Beveiliging. Cat. 3G
|
| Ondersteunt protocol voor DeviceNet Safety |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor KNX |
Nee
|
| Met potentiaalscheiding |
Nee
|
| Voedingsspanning bij DC |
24 - V
|
| Beschermingsgraad (IP) |
IP20
|
| Ondersteunt protocol voor PROFIBUS |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor AS-Interface Safety at Work |
Nee
|
| Radio standaard GSM |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor ASI |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor SUCONET |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor MODBUS |
Nee
|
|---|---|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie klasse I |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor EtherNet/IP |
Nee
|
| Veldbusaansluiting via separate buskoppelaar mogelijk |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor overige bussystemen |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces Wireless |
0
|
| Aantal HW-interfaces CAN |
0
|
| Bluetooth-netwerk standaard |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor Foundation Fieldbus |
Nee
|
| Performance Level volgens EN ISO 13849-1 |
Geen
|
| Ondersteunt protocol voor EtherCAT |
Nee
|
| Radiostandaard WLAN 802.11 |
Nee
|
| Radio standaard UMTS |
Nee
|
| Systeemcomponenten |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor PROFINET IO |
Nee
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie klasse III |
Nee
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie groep B (waterstof) |
Nee
|
| Radio standaard eGPRS (EDGE) |
Nee
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie klasse II |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor PROFINET CBA |
Nee
|
| Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ib) |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor SafetyBUS p |
Nee
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie divisie I |
Nee
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie groep E (metaalstof) |
Nee
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie groep G (niet geleidende stof) |
Nee
|
| Radio standaard LTE |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor INTERBUS-Safety |
Nee
|
| Radio standaard GPRS |
Nee
|
| Ondersteunt Protocol voor SERCOS |
Nee
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie divisie 2 |
Nee
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie groep D (propaan) |
Nee
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie groep F (koolstofhoudend stof) |
Nee
|
| Aantal interfaces PROFINET |
0
|
| SIL conform IEC 61508 |
Geen
|
| Frontinbouw mogelijk |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor PROFIsafe |
Nee
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie groep C (ethyleen) |
Nee
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.