In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent
Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 287,70 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
39121500
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
142004
|
Veldbus (dec) periferie - communicatiemodule |
|
| Ondersteunt protocol voor LON |
Nee
|
| Hoogte |
36 mm
|
| Ondersteunt protocol voor KNX |
Nee
|
| Breedte |
80 mm
|
| Diepte |
62.5 mm
|
| Aantal HW-interfaces serieel RS-232 |
0
|
| Ondersteunt protocol TCP/IP |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces USB |
0
|
| Ondersteunt protocol voor CAN |
Nee
|
| Ondersteunt Protocol voor SERCOS |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor MODBUS |
Ja
|
| IO-Link Master |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor SUCONET |
Nee
|
| Geschikt voor veiligheidsfunctie |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces serieel RS-422 |
0
|
| Met potentiaalscheiding |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces serieel RS-485 |
0
|
| Aantal HW-interfaces serieel TTY |
0
|
| Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ib) |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces parallel |
0
|
| Spanningstype voedingsspanning |
DC
|
| Ondersteunt protocol voor INTERBUS-Safety |
Nee
|
| Explosieveiligheidscategorie voor stof |
Geen
|
| Voedingsspanning bij AC 50Hz |
0 - 0 V
|
| Explosieveiligheidscategorie voor gas |
Geen
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie klasse I |
Ja
|
| Aantal HW-interfaces Wireless |
0
|
| Frontinbouw mogelijk |
Nee
|
| Bluetooth-netwerk standaard |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces overige |
0
|
| Wand-/directmontage mogelijk |
Ja
|
| Ondersteunt protocol voor INTERBUS |
Nee
|
|---|---|
| Ondersteunt protocol voor ASI |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor DeviceNet |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor AS-Interface Safety at Work |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor Data-Highway |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor PROFIBUS |
Ja
|
| Aantal HW-interfaces CAN |
0
|
| Rackmontage mogelijk |
Nee
|
| Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ia) |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor EtherNet/IP |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor DeviceNet Safety |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor PROFINET IO |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor PROFIsafe |
Nee
|
| Performance Level volgens EN ISO 13849-1 |
Geen
|
| Radiostandaard WLAN 802.11 |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor SafetyBUS p |
Nee
|
| Beschermingsgraad (IP) |
IP65
|
| Ondersteunt protocol voor overige bussystemen |
Nee
|
| Radio standaard GPRS |
Nee
|
| SIL conform IEC 61508 |
Geen
|
| Veldbusaansluiting via separate buskoppelaar mogelijk |
Ja
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie klasse II |
Nee
|
| Geschikt voor railmontage |
Nee
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie groep A (Acetyleen) |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor Foundation Fieldbus |
Ja
|
| Voedingsspanning bij DC |
24 - 24 V
|
| Ondersteunt protocol voor PROFINET CBA |
Nee
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie groep B (waterstof) |
Nee
|
| Voedingsspanning bij AC 60Hz |
0 - 0 V
|
| Radio standaard LTE |
Nee
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie klasse III |
Nee
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie divisie I |
Nee
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie divisie 2 |
Nee
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.