In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent
Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 507,70 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
39121500
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
142004
|
Veldbus (dec) periferie - communicatiemodule |
|
| Ondersteunt protocol voor LON |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor Data-Highway |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces serieel RS-422 |
0
|
| Ondersteunt protocol voor overige bussystemen |
Nee
|
| Hoogte |
36 mm
|
| Ondersteunt protocol voor MODBUS |
Ja
|
| Breedte |
125 mm
|
| Aantal HW-interfaces USB |
0
|
| Ondersteunt protocol voor KNX |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor EtherNet/IP |
Nee
|
| Wand-/directmontage mogelijk |
Ja
|
| Ondersteunt protocol voor INTERBUS |
Nee
|
| Diepte |
62.5 mm
|
| Aantal HW-interfaces serieel RS-485 |
0
|
| Bluetooth-netwerk standaard |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces parallel |
0
|
| Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ia) |
Nee
|
| IO-Link Master |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces overige |
0
|
| Aantal HW-interfaces CAN |
0
|
| Aantal HW-interfaces serieel TTY |
0
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie klasse II |
Nee
|
| Geschikt voor veiligheidsfunctie |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor DeviceNet |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor AS-Interface Safety at Work |
Nee
|
| Radiostandaard WLAN 802.11 |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor PROFIBUS |
Ja
|
| Spanningstype voedingsspanning |
DC
|
| Ondersteunt protocol voor SafetyBUS p |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor SUCONET |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor CAN |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor PROFINET IO |
Nee
|
|---|---|
| Ondersteunt protocol TCP/IP |
Nee
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie klasse I |
Ja
|
| Met potentiaalscheiding |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor DeviceNet Safety |
Nee
|
| Geschikt voor railmontage |
Nee
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie klasse III |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces serieel RS-232 |
0
|
| Voedingsspanning bij DC |
24 - 24 V
|
| Explosieveiligheidscategorie voor stof |
Geen
|
| Ondersteunt protocol voor ASI |
Nee
|
| Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ib) |
Nee
|
| Frontinbouw mogelijk |
Nee
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie divisie 2 |
Nee
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie groep A (Acetyleen) |
Nee
|
| Explosieveiligheidscategorie voor gas |
Geen
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie divisie I |
Nee
|
| Veldbusaansluiting via separate buskoppelaar mogelijk |
Ja
|
| Ondersteunt protocol voor INTERBUS-Safety |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces Wireless |
0
|
| Ondersteunt protocol voor PROFINET CBA |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor Foundation Fieldbus |
Ja
|
| Beschermingsgraad (IP) |
IP65
|
| Performance Level volgens EN ISO 13849-1 |
Geen
|
| Ondersteunt Protocol voor SERCOS |
Nee
|
| Rackmontage mogelijk |
Nee
|
| Voedingsspanning bij AC 60Hz |
0 - 0 V
|
| Voedingsspanning bij AC 50Hz |
0 - 0 V
|
| Ondersteunt protocol voor PROFIsafe |
Nee
|
| Radio standaard LTE |
Nee
|
| Radio standaard GPRS |
Nee
|
| SIL conform IEC 61508 |
Geen
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie groep B (waterstof) |
Nee
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.