In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent
Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 182,00 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
39121500
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
142004
|
Veldbus (dec) periferie - communicatiemodule |
|
| Hoogte |
37 mm
|
| Aantal HW-interfaces USB |
0
|
| Aantal HW-interfaces serieel RS-232 |
0
|
| Ondersteunt protocol voor PROFIBUS |
Ja
|
| Geschikt voor veiligheidsfunctie |
Ja
|
| Breedte |
64 mm
|
| Diepte |
34 mm
|
| Aantal HW-interfaces industrieel ethernet |
0
|
| Geschikt voor railmontage |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces serieel RS-485 |
0
|
| Ondersteunt protocol voor CAN |
Nee
|
| Veldbusaansluiting via separate buskoppelaar mogelijk |
Ja
|
| Ondersteunt protocol voor INTERBUS |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces Wireless |
0
|
| Ondersteunt protocol voor ASI |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor KNX |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor LON |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces serieel RS-422 |
0
|
| Spanningstype voedingsspanning |
DC
|
| IO-Link Master |
Nee
|
| Met potentiaalscheiding |
Nee
|
| Performance Level volgens EN ISO 13849-1 |
Geen
|
| Ondersteunt protocol voor overige bussystemen |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor DeviceNet |
Nee
|
| Explosieveiligheidscategorie voor stof |
ATEX stof-Ex-Beveiliging. Cat. 2D
|
| Ondersteunt protocol voor MODBUS |
Ja
|
| Aantal HW-interfaces overige |
0
|
| Ondersteunt protocol TCP/IP |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor Data-Highway |
Nee
|
| Ondersteunt Protocol voor SERCOS |
Nee
|
| Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ia) |
Ja
|
| Explosieveiligheidscategorie voor gas |
ATEX gas-Ex-Beveiliging. Cat. 2G
|
| Systeemcomponenten |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor PROFINET CBA |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor PROFIsafe |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor SUCONET |
Nee
|
|---|---|
| Beschermingsgraad (IP) |
IP66
|
| Ondersteunt protocol voor INTERBUS-Safety |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor DeviceNet Safety |
Nee
|
| Radiostandaard WLAN 802.11 |
Nee
|
| Voedingsspanning bij AC 60Hz |
0 - 0 V
|
| Radio standaard GPRS |
Nee
|
| Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ib) |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor EtherNet/IP |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor SafetyBUS p |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor EtherCAT |
Nee
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie klasse I |
Ja
|
| Voedingsspanning bij AC 50Hz |
0 - 0 V
|
| Bluetooth-netwerk standaard |
Nee
|
| Wand-/directmontage mogelijk |
Ja
|
| Frontinbouw mogelijk |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor PROFINET IO |
Nee
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie groep A (Acetyleen) |
Ja
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie klasse II |
Ja
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie klasse III |
Nee
|
| Radio standaard LTE |
Nee
|
| Radio standaard eGPRS (EDGE) |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor AS-Interface Safety at Work |
Nee
|
| Rackmontage mogelijk |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor Foundation Fieldbus |
Ja
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie groep D (propaan) |
Nee
|
| Voedingsspanning bij DC |
9 - 17 V
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie groep B (waterstof) |
Ja
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie groep E (metaalstof) |
Nee
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie divisie I |
Ja
|
| Radio standaard GSM |
Nee
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie divisie 2 |
Ja
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie groep F (koolstofhoudend stof) |
Nee
|
| SIL conform IEC 61508 |
Geen
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie groep C (ethyleen) |
Nee
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie groep G (niet geleidende stof) |
Nee
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.