In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent
Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 188,60 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
39121500
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
142004
|
Veldbus (dec) periferie - communicatiemodule |
|
| Ondersteunt protocol voor LON |
Nee
|
| Diepte |
34 mm
|
| Aantal HW-interfaces serieel RS-422 |
0
|
| Hoogte |
37 mm
|
| Aantal HW-interfaces serieel RS-485 |
0
|
| Aantal HW-interfaces industrieel ethernet |
0
|
| Ondersteunt protocol voor PROFIBUS |
Ja
|
| Geschikt voor veiligheidsfunctie |
Ja
|
| Ondersteunt protocol voor KNX |
Nee
|
| Spanningstype voedingsspanning |
DC
|
| Explosieveiligheidscategorie voor gas |
ATEX gas-Ex-Beveiliging. Cat. 2G
|
| Breedte |
64 mm
|
| Ondersteunt protocol voor CAN |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces USB |
0
|
| Explosieveiligheidscategorie voor stof |
ATEX stof-Ex-Beveiliging. Cat. 2D
|
| Ondersteunt protocol voor INTERBUS |
Nee
|
| Radiostandaard WLAN 802.11 |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces serieel RS-232 |
0
|
| Ondersteunt protocol voor MODBUS |
Ja
|
| Ondersteunt protocol voor ASI |
Nee
|
| Veldbusaansluiting via separate buskoppelaar mogelijk |
Ja
|
| Met potentiaalscheiding |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces overige |
0
|
| Ondersteunt protocol TCP/IP |
Nee
|
| Radio standaard GSM |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor DeviceNet |
Nee
|
| Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ia) |
Ja
|
| Ondersteunt protocol voor overige bussystemen |
Nee
|
| Performance Level volgens EN ISO 13849-1 |
Geen
|
| Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ib) |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor EtherNet/IP |
Nee
|
| Voedingsspanning bij AC 60Hz |
0 - 0 V
|
| Ondersteunt protocol voor DeviceNet Safety |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor SUCONET |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor Data-Highway |
Nee
|
| Systeemcomponenten |
Nee
|
|---|---|
| SIL conform IEC 61508 |
Geen
|
| Beschermingsgraad (IP) |
IP66
|
| Ondersteunt Protocol voor SERCOS |
Nee
|
| Geschikt voor railmontage |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor EtherCAT |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor AS-Interface Safety at Work |
Nee
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie divisie I |
Ja
|
| Ondersteunt protocol voor PROFINET CBA |
Nee
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie groep E (metaalstof) |
Nee
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie groep F (koolstofhoudend stof) |
Nee
|
| Rackmontage mogelijk |
Nee
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie divisie 2 |
Ja
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie groep B (waterstof) |
Ja
|
| Frontinbouw mogelijk |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor INTERBUS-Safety |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces Wireless |
0
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie klasse I |
Ja
|
| Ondersteunt protocol voor SafetyBUS p |
Nee
|
| IO-Link Master |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor PROFINET IO |
Nee
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie groep C (ethyleen) |
Nee
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie groep G (niet geleidende stof) |
Nee
|
| Wand-/directmontage mogelijk |
Ja
|
| Bluetooth-netwerk standaard |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor PROFIsafe |
Nee
|
| Voedingsspanning bij DC |
9 - 17 V
|
| Voedingsspanning bij AC 50Hz |
0 - 0 V
|
| Ondersteunt protocol voor Foundation Fieldbus |
Ja
|
| Radio standaard eGPRS (EDGE) |
Nee
|
| Radio standaard GPRS |
Nee
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie klasse II |
Ja
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie klasse III |
Nee
|
| Radio standaard LTE |
Nee
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie groep A (Acetyleen) |
Ja
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie groep D (propaan) |
Nee
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.