In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent
Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 381,10 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
39121500
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
142004
|
Veldbus (dec) periferie - communicatiemodule |
|
| Aantal HW-interfaces serieel RS-422 |
0
|
| Diepte |
34 mm
|
| Aantal HW-interfaces serieel RS-485 |
0
|
| Geschikt voor veiligheidsfunctie |
Ja
|
| Hoogte |
58 mm
|
| Ondersteunt protocol voor MODBUS |
Ja
|
| Ondersteunt protocol voor LON |
Nee
|
| Breedte |
80 mm
|
| Ondersteunt protocol voor KNX |
Nee
|
| Spanningstype voedingsspanning |
DC
|
| Ondersteunt protocol voor PROFIBUS |
Ja
|
| Ondersteunt protocol voor CAN |
Nee
|
| Explosieveiligheidscategorie voor stof |
ATEX stof-Ex-Beveiliging. Cat. 2D
|
| Aantal HW-interfaces industrieel ethernet |
0
|
| Explosieveiligheidscategorie voor gas |
ATEX gas-Ex-Beveiliging. Cat. 2G
|
| Met potentiaalscheiding |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces serieel RS-232 |
0
|
| Ondersteunt protocol voor ASI |
Nee
|
| Veldbusaansluiting via separate buskoppelaar mogelijk |
Ja
|
| Ondersteunt protocol voor INTERBUS |
Nee
|
| Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ia) |
Ja
|
| Aantal HW-interfaces USB |
0
|
| Radiostandaard WLAN 802.11 |
Nee
|
| Systeemcomponenten |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces overige |
0
|
| Ondersteunt protocol voor overige bussystemen |
Nee
|
| Voedingsspanning bij AC 60Hz |
0 - 0 V
|
| Ondersteunt protocol voor PROFINET CBA |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor Data-Highway |
Nee
|
| Beschermingsgraad (IP) |
IP66
|
| Radio standaard GSM |
Nee
|
| Ondersteunt protocol TCP/IP |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor DeviceNet Safety |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor DeviceNet |
Nee
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie groep E (metaalstof) |
Nee
|
| Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ib) |
Nee
|
|---|---|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie divisie I |
Ja
|
| Geschikt voor railmontage |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces Wireless |
0
|
| Ondersteunt protocol voor INTERBUS-Safety |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor SUCONET |
Nee
|
| SIL conform IEC 61508 |
Geen
|
| Ondersteunt protocol voor EtherCAT |
Nee
|
| Frontinbouw mogelijk |
Nee
|
| Bluetooth-netwerk standaard |
Nee
|
| Performance Level volgens EN ISO 13849-1 |
Geen
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie klasse I |
Ja
|
| Rackmontage mogelijk |
Nee
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie divisie 2 |
Ja
|
| Ondersteunt Protocol voor SERCOS |
Nee
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie groep G (niet geleidende stof) |
Nee
|
| IO-Link Master |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor PROFIsafe |
Nee
|
| Wand-/directmontage mogelijk |
Ja
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie groep F (koolstofhoudend stof) |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor EtherNet/IP |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor PROFINET IO |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor AS-Interface Safety at Work |
Nee
|
| Radio standaard eGPRS (EDGE) |
Nee
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie groep B (waterstof) |
Ja
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie klasse II |
Ja
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie klasse III |
Nee
|
| Voedingsspanning bij DC |
9 - 17 V
|
| Voedingsspanning bij AC 50Hz |
0 - 0 V
|
| Ondersteunt protocol voor Foundation Fieldbus |
Ja
|
| Ondersteunt protocol voor SafetyBUS p |
Nee
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie groep A (Acetyleen) |
Ja
|
| Radio standaard GPRS |
Nee
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie groep D (propaan) |
Nee
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie groep C (ethyleen) |
Nee
|
| Radio standaard LTE |
Nee
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.