In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent
Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 144,40 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
39121500
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
142004
|
Veldbus (dec) periferie - communicatiemodule |
|
| Ondersteunt protocol voor LON |
Nee
|
| Geschikt voor railmontage |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces serieel RS-232 |
0
|
| Hoogte |
34 mm
|
| Breedte |
64 mm
|
| Ondersteunt protocol voor INTERBUS |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces serieel RS-485 |
0
|
| Ondersteunt protocol voor MODBUS |
Ja
|
| Aantal HW-interfaces serieel TTY |
0
|
| Ondersteunt protocol voor DeviceNet |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor PROFIBUS |
Ja
|
| Diepte |
34 mm
|
| Ondersteunt protocol TCP/IP |
Nee
|
| Performance Level volgens EN ISO 13849-1 |
Geen
|
| Aantal HW-interfaces USB |
0
|
| Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ia) |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor KNX |
Nee
|
| Wand-/directmontage mogelijk |
Ja
|
| Ondersteunt protocol voor Data-Highway |
Nee
|
| Geschikt voor veiligheidsfunctie |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor SUCONET |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor PROFINET CBA |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor CAN |
Nee
|
| Met potentiaalscheiding |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces Wireless |
0
|
| Aantal HW-interfaces CAN |
0
|
| Explosieveiligheidscategorie voor stof |
Geen
|
| Spanningstype voedingsspanning |
DC
|
| Veldbusaansluiting via separate buskoppelaar mogelijk |
Ja
|
| Ondersteunt protocol voor AS-Interface Safety at Work |
Nee
|
| Beschermingsgraad (IP) |
IP65
|
| Explosieveiligheidscategorie voor gas |
Geen
|
|---|---|
| Radiostandaard WLAN 802.11 |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces parallel |
0
|
| Ondersteunt Protocol voor SERCOS |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor INTERBUS-Safety |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces serieel RS-422 |
0
|
| Ondersteunt protocol voor PROFIsafe |
Nee
|
| Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ib) |
Nee
|
| IO-Link Master |
Nee
|
| Radio standaard GPRS |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces overige |
0
|
| Frontinbouw mogelijk |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor SafetyBUS p |
Nee
|
| Voedingsspanning bij AC 60Hz |
0 - 0 V
|
| Ondersteunt protocol voor ASI |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor DeviceNet Safety |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor overige bussystemen |
Nee
|
| Voedingsspanning bij DC |
24 - 24 V
|
| Ondersteunt protocol voor EtherNet/IP |
Nee
|
| Radio standaard LTE |
Nee
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie klasse III |
Nee
|
| Rackmontage mogelijk |
Nee
|
| SIL conform IEC 61508 |
Geen
|
| Voedingsspanning bij AC 50Hz |
0 - 0 V
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie divisie I |
Nee
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie klasse I |
Ja
|
| Ondersteunt protocol voor PROFINET IO |
Nee
|
| Bluetooth-netwerk standaard |
Nee
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie divisie 2 |
Nee
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie groep B (waterstof) |
Nee
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie klasse II |
Nee
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie groep A (Acetyleen) |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor Foundation Fieldbus |
Ja
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.