Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 43,16 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
39121500
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
105119
|
Veldbus (dec) periferie - digitale in- en uitgangsmodule |
|
| Diepte |
74.1 mm
|
| Hoogte |
55.4 mm
|
| Ondersteunt protocol TCP/IP |
Nee
|
| Breedte |
12.6 mm
|
| Vertragingstijd bij signaalwisseling |
0.1 - 0.3 ms
|
| Geschikt voor veiligheidsfunctie |
Nee
|
| Aantal digitale uitgangen |
0
|
| Ondersteunt protocol voor DeviceNet |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor KNX |
Nee
|
| Aantal digitale ingangen |
4
|
| Aantal HW-interfaces industrieel ethernet |
0
|
| Ingangsstroom bij signaal 1 |
2 mA
|
| Ondersteunt protocol voor LON |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces USB |
0
|
| Ondersteunt protocol voor SUCONET |
Nee
|
| Uitgangsstroom |
0 A
|
| Aantal HW-interfaces serieel RS-485 |
0
|
| Met optische interface |
Nee
|
| Spanningstype voedingsspanning |
DC
|
| Ondersteunt protocol voor ASI |
Nee
|
| Systeemcomponenten |
Ja
|
| Type ingangsspanning |
DC
|
| Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ia) |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor MODBUS |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces serieel RS-232 |
0
|
| Uitvoering elektrische aansluiting |
Schroef-/veerklemaansluiting
|
| Ondersteunt protocol voor Data-Highway |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces serieel TTY |
0
|
| Veldbusaansluiting via separate buskoppelaar mogelijk |
Ja
|
| Aantal interfaces PROFINET |
0
|
| Bluetooth-netwerk standaard |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor Foundation Fieldbus |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor INTERBUS-Safety |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces overige |
1
|
| Radiostandaard WLAN 802.11 |
Nee
|
| IO-Link Master |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces serieel RS-422 |
0
|
| Voedingsspanning bij AC 50Hz |
0 - 0 V
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie klasse II |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor AS-Interface Safety at Work |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor CAN |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor EtherNet/IP |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces parallel |
0
|
| Voedingsspanning bij DC |
18 - 30 V
|
|---|---|
| Ondersteunt protocol voor DeviceNet Safety |
Nee
|
| Radio standaard GSM |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor SafetyBUS p |
Nee
|
| Radio standaard GPRS |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor PROFIBUS |
Nee
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie divisie I |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor PROFINET IO |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor INTERBUS |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor overige bussystemen |
Ja
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie divisie 2 |
Nee
|
| Configureerbare digitale ingangen |
Nee
|
| Explosieveiligheidscategorie voor gas |
Geen
|
| Geschikt voor railmontage |
Ja
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie klasse I |
Nee
|
| Toegestane spanning aan ingang |
0 - 30 V
|
| Kortsluitbeveiliging, uitgangen beschikbaar |
Nee
|
| Type digitale uitgang |
Geen
|
| SIL conform IEC 61508 |
Geen
|
| Aantal HW-interfaces Wireless |
0
|
| Beschermingsgraad (IP) |
IP20
|
| Explosieveiligheidscategorie voor stof |
Geen
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie groep D (propaan) |
Nee
|
| Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ib) |
Nee
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie klasse III |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor EtherCAT |
Nee
|
| Radio standaard UMTS |
Nee
|
| Frontinbouw mogelijk |
Nee
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie groep F (koolstofhoudend stof) |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor PROFIsafe |
Nee
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie groep E (metaalstof) |
Nee
|
| Performance Level volgens EN ISO 13849-1 |
Geen
|
| Ondersteunt Protocol voor SERCOS |
Nee
|
| Wand-/directmontage mogelijk |
Nee
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie groep A (Acetyleen) |
Nee
|
| Rackmontage mogelijk |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor PROFINET CBA |
Nee
|
| Voedingsspanning bij AC 60Hz |
0 - 0 V
|
| Toegestane spanning aan uitgang |
0 - 0 V
|
| Type uitgangsspanning |
DC
|
| Configureerbare digitale uitgangen |
Nee
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie groep B (waterstof) |
Nee
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie groep C (ethyleen) |
Nee
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie groep G (niet geleidende stof) |
Nee
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.